Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Farbband mit hohem Kontrast 6400-009/12/14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Farbband mit hohem Kontrast 6400-009/12/14 Bild 1
Lexmark Farbband mit hohem Kontrast 6400-009/12/14 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-1040998
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     1040998
EAN/GTIN:
     734646086707
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband

Lexmark Farbband mit hohem Kontrast 6400-009/12/14

Farbbänder mit hohem Kontrast werden für OCR- und Barcode-Druckanwendungen sowie für allgemeine Druckanwendungen verwendet.

Eigenschaften

  • Kompatibilität: Für IBM 6400 Modelle 09/10/12/14/15/50
  • Teilenr.: 1040998
  • Durchschnittliches Druckvolumen: 30.000.000 Zeichen, DP Modus, 3.600 sichtbare Labels , 1.500 infrarot Labels, 91 m lang, 25 mm breit
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 127 x 229 x 216 mm
  • Gewicht verpackt: 1.875 kg
  • Gewicht Transportverpackung (kg): 17.3 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • Herkunftsland: United States
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.