Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon USB-C Kabel - USB 3.2 Gen 2x1 1,0m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000020725
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000020725
EAN/GTIN:
     4260094744822
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel


Das celexon USB-C Kabel ist USB 3.2 Gen 2x1 konform und überträgt Signale mit bis zu 10 Gbps. Es ist USB Power Delivery fähig und unterstützt den DisplayPort Alternate Mode. Die Kabel sind bidirektional einsetzbar, sodass nicht auf die Installationsrichtung des Kabels geachtet werden muss.

 

Der DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode) ermöglicht die parallele Übertragung von Videosignalen über die USB-C Verbindung, sofern die angeschlossenen Geräte dieses Feature ebenfalls unterstützen. Grundsätzlich sind die celexon USB-C Kabel abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards. In diesem Fall sind jedoch nur die Übertragungsrate und die Stromversorgung nutzbar, die der jeweilige USB-Standard bietet.


Power Delivery (PD) ermöglicht es, Strom über das USB-C Kabel zu übertragen. Mithilfe des PD Protokolls und den in den Steckern integrierten E-Markern (Chips) können die USB-C Kabel Geräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops mit bis zu 100 Watt laden (max. 5A / 20V / 100W mit PD bzw. 3A / 5V / 15W ohne PD). Über das PD Protokoll tauschen sich die Geräte darüber aus, mit wie viel Spannung und Strom diese bestenfalls geladen werden können. So können Geräte mit unterschiedlichen Anforderungen an die Stromstärke und die Spannungsversorgung mit demselben Netzteil geladen werden, ohne dass es zu Schäden an den Geräten kommt.*

Die USB-C Kabel von celexon sind 3-fach geschirmt und gewährleisten dank ihrer vernickelten USB-C Stecker und der vergoldeten Steckkontakte eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässige Übertragungsleistung.

KURZINFORMATIONEN

  • USB-C Stecker auf USB-C Stecker
  • Standard: USB 3.2 (Gen 2x1)
  • Übertragungsrate: 10 Gbps
  • Weitere Features: USB Power Delivery 100 W, DP Alt-Mode
  • Stecker: Vergoldete Kontakte
  • Kabel: hochreine Kupferleiter, 3-fach geschirmt, AWG30, PVC-Mantel mit 5,2 mm Durchmesser
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeltyp: Rund
  • Kabellänge: 1,0 m
  • REACH, RoHs konform


LIEFERUMFANG

1x celexon USB-C Kabel - USB 3.2 Gen 2x1, 1,0 m, schwarz

* Alle verwendeten Komponenten müssen dieses Feature unterstützen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.