Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM KVR16N11S8H/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM KVR16N11S8H/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR16N11S8H/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16N11S8H/4
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11S8H/4
EAN/GTIN:
     740617218923
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
1 x 4096 MB
Speicherkapazität:
4096 MB | 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M X 64
Row Cycle Time:
48.125 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
35 ns
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.