Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KTH-PL548D4-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KTH-PL548D4-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC
Kingston Technology KTH-PL548D4-64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     173-46324858
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTH-PL548D4-64G
EAN/GTIN:
     740617336047
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
40
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, desktop pc speicher, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 236,44*
€ 274,51*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 244,91*
€ 282,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,63*
€ 283,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 253,58*
€ 294,35*
6 Tage
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 258,53*
€ 295,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.