Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KSM48E40BD8KI-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM48E40BD8KI-32HA
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48E40BD8KI-32HA
EAN/GTIN:
     740617341645
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
40
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
4096M x 72
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Row Precharge Time (TRP):
16
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr5 ram udimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.