Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Kingston Technology FURY 32GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL28 DIMM Renegade Pro EXPO
Artikel-Nr.:
     C6770-KF556R28RBE2-32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556R28RBE2-32
EAN/GTIN:
     740617342178
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Speichermodulen für die größten Rechenzentren der Welt, stellt Kingston mit Stolz eine neue Produktlinie von übertaktbarem Speicher der Serverklasse vor: Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM. Das Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM erfüllt die Anforderungen von Intel® oder AMD Workstations und High-End-Desktop-Plattformen der nächsten Generation, die den Einsatz von DDR5 Registered DIMMs erfordern, und bietet Entwicklern, Ingenieuren und Datentechnikern Hochleistungsspeicher, der normalerweise Gamern vorbehalten ist, ohne auf die Datenintegritätsfunktionen und die überragende Qualität von Registered DIMMs verzichten zu müssen.

DDR5 Registered DIMMs unterstützen ECC, das in der Lage ist, Mehrbitfehler zu erkennen und zu korrigieren. Dies ist eine Ergänzung zu On-Die ECC, das auf allen DDR5-DRAM-Komponenten vorhanden ist und eine Einzelbit-Fehlererkennung und -korrektur durchführt, um Systemblockaden und Datenbeschädigungen zu vermeiden.

Power-User können mit dem Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM automatisch das Beste aus ihrem System herausholen oder eines der integrierten Profile für optimale Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen wählen. Erhältlich als Einzelmodul mit bis zu 32GB, als 4er-Kit mit bis zu 128GB und als 8er-Kit mit bis zu 256GB.

Übertaktung mit ECC
Erhalte die Datenintegrität aufrecht, während du die Grenzen der DDR5-Leistung ausreizt.

Höhere Effizienz
Mit der doppelten Anzahl an Bänken und Burst-Längen kannst du die Anforderungen der neuesten Programme und Anwendungen mit verbesserter Effizienz und niedrigeren Latenzen erfüllen.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Wähle eines der integrierten Profile, um die Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen zu maximieren.

AMD EXPO™ zertifiziert
AMDs Extended Profiles for Overclocking zum Erreichen hoher Leistungsgeschwindigkeiten.

Plug N Play**
Die Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM Module übertakten automatisch auf die höchste zugelassene Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
28
Speicherspannung:
1.25 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO):
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version:
1.1
SPD profil:
Ja
Ursprungsland:
China, Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
31.25 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
3.8 mm
Gewicht:
19.17 g
Verpackungsbreite:
95.3 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
40.28 g
Breite des Versandkartons:
196.9 mm
Höhe des Versandkartons:
61 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.