Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) RGB EXPO
Artikel-Nr.:
     C6770-KF552C36BBEAK2-64
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C36BBEAK2-64
EAN/GTIN:
     740617331967
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Mit Kingston FURY Beast DDR5 RGB** kannst du auf Gaming-Plattformen der nächsten Generation mit modernster Technologie stilvoll übertakten. Erlebe neue Geschwindigkeiten mit DDR5 mit doppelter Anzahl an Bänken und doppelter Burst-Länge.

Die lebendige RGB-Beleuchtung, die mit der Kingston FURY CTRL Software angepasst werden kann, und die patentierte Infrared Sync TechnologyTM zusammen mit dem neuen Kühlkörper-Design in Schwarz oder Weiß heben dich im und außerhalb des Spiels ab.

Der Kingston FURY Beast DDR5 RGB verfügt über eine automatische Plug N Play-Übertaktung mit 4800MT/s**** sowie über die Optionen Intel XMP 3,0 oder AMD EXPO, zwei neue DDR5-Übertaktungsspezifikationen, die anpassbare Profile für Geschwindigkeiten und Timings umfassen.

Verbesserte Beleuchtung mit neuem Kühlkörper-Design
Spiele mit Stil, indem du mit Kingston FURY CTRL™ oder der Software des Motherboard-Herstellers eine Reihe von 18 RGB-Beleuchtungseffekten** einstellst.

Patentierte Kingston FURY Infrared Sync Technology™
Lebendige RGB-Effekte leuchten im Einklang mit Kingstons patentierter Infrared Sync Technology.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Fortschrittliche voroptimierte Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung und Speichern neuer benutzerdefinierter Profile unter Verwendung eines programmierbaren PMIC.

AMD EXPO zertifiziert
AMDs erweiterte Profile für die Übertaktung.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft***
Für Ihr bevorzugtes Motherboard auf Zuverlässigkeit getestet, damit Sie mit Zuversicht an den Bau Ihres eigenen Systems herangehen können.

Verbesserte Stabilität bei Übertaktung
On-Die ECC (ODECC) hilft, die Datenintegrität aufrechtzuerhalten, um die ultimative Leistung zu erhalten.

Plug-and-Play bei 4800MT/s****
Kingston FURY Beast DDR5 RGB übertaktet sich automatisch auf die höchste vom System-BIOS erlaubte Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
36
Speicherdatenübertragungsrate:
5200 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.25 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO):
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version:
1.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
7.1 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
42.2 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungsbreite:
121.9 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
133.1 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.