Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMMFURY Black
Artikel-Nr.:
     C6770-KF548C38BB-16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548C38BB-16
EAN/GTIN:
     740617324389
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston FURY Beast DDR5 Speicher bringt die neueste Technologie für Gaming-Plattformen der nächsten Generation. Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen, wie On-Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität bei extremen Geschwindigkeiten, zwei 32Bit-Subkanäle für höhere Effizienz und einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die Energieverwaltung auf dem Modul, der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt wird.

Durch überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit mit Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie der doppelten Burst-Länge von 8 auf 16 hebt der DDR5-RAM dein Gaming-Erlebnis und alle Systemanwendungen auf die nächste Leistungsebene.

Ganz gleich, ob du beim Gaming mit extremen Einstellungen an die Grenzen gehst, live 4K+ streamst, oder große Animationen und 3D-Rendering nutzt, der Kingston FURY Beast DDR5 ist der Speicher, den du für die nahtlose Verbindung von Stil und Performance suchst.

Mit den Optionen Intel® XMP 3,0 und AMD EXPO, zwei neuen DDR5-Übertaktungsspezifikationen mit anpassbaren Profilen für Geschwindigkeiten und Timings, bietet Kingston FURY Beast DDR5 alle kompatiblen Übertaktungslösungen.

Höhere Startgeschwindigkeit
Mit einer aggressiven Startgeschwindigkeit von 4800MT/s ist DDR5 50 % schneller als DDR4.

Verbesserte Stabilität bei Übertaktung
On-Die ECC (ODECC) hilft beim Erhalt der Datenintegrität und hält damit die ultimative Leistung aufrecht, während du an die Grenzen gehst!

Höhere Effizienz
Dank der doppelten Anzahl an Bänken und Burst-Längen sowie zwei unabhängigen 32Bit-Subkanälen glänzt die außergewöhnliche Datenverarbeitung von DDR5 bei den neuesten Games, Programmen und anspruchsvollen Anwendungen.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Fortschrittliche voroptimierte Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung und Speichern neuer benutzerdefinierter Profile durch den Einsatz eines programmierbaren PMIC.

AMD EXPO™ zertifiziert
AMDs erweiterte Profile für die Übertaktung.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft**
Getestet und genehmigt, damit du dein bevorzugtes Motherboard mit Zuversicht einsetzen und aufrüsten kannst.

Low-Profile-Kühlkörper
Die neu gestalteten Kühlkörper in Schwarz oder Weiß kombinieren kühnes Styling mit herausragender Kühlfunktionalität.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
38
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
29.12 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
6.6 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
34.8 mm
Gewicht:
38.6 g
Verpackungsbreite:
57.2 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
54.1 g
Breite des Versandkartons:
196.9 mm
Höhe des Versandkartons:
61 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, 16 gb ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.