Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 32GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 32GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB
Kingston Technology FURY 32GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB
Kingston Technology FURY 32GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB
Kingston Technology FURY 32GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM Beast RGB
Artikel-Nr.:
     C6770-KF426C16BB2A/32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF426C16BB2A/32
EAN/GTIN:
     740617337570
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Der Kingston FURY™ Beast DDR4 RGB-Arbeitsspeicher wertet den Stil und die Leistung eines jeden Systems auf. Mit atemberaubender RGB-Beleuchtung*, die den eleganten schwarzen Kühlkörper ergänzt, und beeindruckenden Geschwindigkeiten von max. 3.733MT/s[*]. Wähle zwischen den Profilen Intel® XMP Certified] und XMP-Ready, Unterstützt AMD Ryzen™, oder entscheide dich für die automatische Übertaktung Plug N Play** mit 2.666MT/s, um den Boost zu erhalten, den du für Arbeit und Spiel benötigst.

Anpassbare RGB-Beleuchtung mit schlankem Styling
Verwandle dein System mit Kingston FURY™ CTRL mit der Auswahl aus über einem Dutzend Beleuchtungsmustern oder anpassbaren RGB-Effekten auf dem eleganten Kühlkörper.

Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™
Halte RGB-Beleuchtungseffekte mit der patentierten [Kingston FURY Infrared Sync Technology] synchron.

Intel® XMP Certified und XMP-Ready
Unsere Ingenieure haben [Intel Extreme Memory Profiles] vordefiniert, um Geschwindigkeiten von max. 3.733MT/s[*] zu erreichen und das Beste aus deinem Arbeitsspeicher herauszuholen.

Unterstützt AMD RYZEN™
Vertraue darauf, dass dein AMD-basiertes System mit Ryzen-kompatiblem Arbeitsspeicher beim Gaming oder in geschäftlichen Anwendungen zur Sache kommt.

Plug N Play – Automatische Übertaktung bis 2.666MT/s**
Für ein zuverlässiges und kompatibles Upgrade werden die Kingston FURY Beast DDR4 RGB Plug N Play-Module automatisch auf die höchste vom BIOS des Systems erlaubte Geschwindigkeit übertaktet.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
16
Speicherdatenübertragungsrate:
2666 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
29.25 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
7.1 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
41.1 mm
Gewicht:
38.8 g
Verpackungsbreite:
63.5 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
57.7 g
Breite des Versandkartons:
193 mm
Höhe des Versandkartons:
88.9 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.