Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KCS-UC429S4/32G Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KCS-UC429S4/32G Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Kingston Technology KCS-UC429S4/32G Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Kingston Technology KCS-UC429S4/32G Speichermodul 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KCS-UC429S4/32G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCS-UC429S4/32G
EAN/GTIN:
     740617308747
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
21
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.2 V
SPD profil:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,96*
€ 375,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.