| |
|
| Artikel-Nr.: C6770-KCP426NS8/8 Herst.-Nr.: KCP426NS8/8 EAN/GTIN: 740617276473 |
| |
|
| | |
| Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange Garantie und unsere legendäre Zuverlässigkeit für sie. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Interner Speichertyp: | DDR4 | Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | ECC: | Ja | Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) | CAS Latenz: | 19 | Speicherkanäle: | Einfach-Kanal | Speicherrangfolge: | 1 | Speicherspannung: | 1.2 V | Produktfarbe: | Schwarz, Grün | Kühlung: | Kühlkörper | Kompatible Produkte: | Alienware - Aurora R6 Desktop Alienware - Aurora R7 Desktop Dell - Inspiron 3670 Desktop Dell - Inspiron 5680 Desktop Dell - Inspiron Small Dekstop (3470) Dell - OptiPlex 3060 SFF / Tower Dell - OptiPlex 5060 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - OptiPlex 7060 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - OptiPlex XE3 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - Vostro 3670 Dell - XPS 8930 Desktop Fujitsu - ESPRIMO D738 Fujitsu - ESPRIMO D958 Fujitsu - ESPRIMO P558 Fujitsu - ESPRIMO P758 Fujitsu - ESPRIMO P958 HP/Compaq - Business Desktop 280 G3 Small Form Factor (SFF) HP/Compaq - Business Desktop 280 G4 Microtower HP/Compaq - EliteDesk 800 G4 Series Tower/SFF HP/Compaq - Pavilion 590-p00xxx HP/Compaq - ProDesk 400 G5 MT/SFF HP/Compaq - ProDesk 600 G4 Series MT/SFF HP/Compaq - Slimline 290-p0510d HP/Compaq - Workstation Z4 G4 (Core X) Lenovo - Legion C530 / T530 Lenovo - Legion C730 Lenovo - Legion T530 Tower Lenovo - Legion T730 Tower Lenovo - Legion Y520 Tower Lenovo - ThinkCentre M720 (SFF/Tower) Lenovo - V530 15ICB | Gewicht: | 9 g | Warentarifnummer (HS): | 84733020 | Betriebstemperatur: | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |