Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM KCP426ND8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM KCP426ND8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426ND8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426ND8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP426ND8/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP426ND8/16
EAN/GTIN:
     740617276480
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
Alienware - Aurora R6 Desktop Alienware - Aurora R7 Desktop Dell - Inspiron 3670 Desktop Dell - Inspiron 5680 Desktop Dell - Inspiron Small Dekstop (3470) Dell - OptiPlex 3060 SFF / Tower Dell - OptiPlex 5060 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - OptiPlex 7060 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - OptiPlex XE3 Small Form Factor (SFF) / Tower Dell - Precision 3430 Small Form Factor Dell - Precision 3630 Tower Dell - Vostro 3670 Dell - XPS 8930 Desktop Fujitsu - ESPRIMO D738 Fujitsu - ESPRIMO D958 Fujitsu - ESPRIMO P558 Fujitsu - ESPRIMO P758 Fujitsu - ESPRIMO P958 HP/Compaq - Business Desktop 280 G3 Small Form Factor (SFF) HP/Compaq - Business Desktop 280 G4 Microtower HP/Compaq - EliteDesk 800 G4 Series Tower/SFF HP/Compaq - Omen Notebook 15-dc0079tx HP/Compaq - ProDesk 400 G5 MT/SFF HP/Compaq - ProDesk 600 G4 Series MT/SFF HP/Compaq - Slimline 290-p0040d HP/Compaq - Slimline 290-p0510d HP/Compaq - Workstation Z4 G4 (Core X) Lenovo - Legion C530 / T530 Lenovo - Legion C730 Lenovo - Legion T530 Tower Lenovo - Legion T730 Tower Lenovo - Legion Y520 Tower Lenovo - ThinkCentre M720 (SFF/Tower) Lenovo - ThinkStation P330 (SFF/Tower) Lenovo - V530 15ICB
Gewicht:
9 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.