Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP3L16NS8/4
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP3L16NS8/4
EAN/GTIN:
     4053162865280
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Desktop-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Dell, Gateway und HP Desktop Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
240
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Acer: Aspire M1935 Flex Series AM1935-xxx, Aspire M3470, M3470G Series AM3470/G-xxx, Aspire M3920 AM3920-xxx, Aspire M3970, M3970G Series AM3970/G-xxx, Aspire Predator G3 AG3610-UR10P, Aspire Predator G3 AG3610-UR30P, Aspire Predator G5910 Series AG5910-xxx, Aspire T Series ATC-710, Aspire X Series AXC710-xxx, Aspire X1935 Series X1935-xxx, Aspire X3960 Series, Aspire X3995 Series AX3995-xxx, Veriton 2 Series VM2631-xxx, Veriton 2 Series VX2120-xxx, Veriton M Series M2120G-xxx, Veriton M Series M2631G-xxx, Veriton M4610, Veriton M4610G Series VM4610G-xxx, Veriton M4618G Series VM4618G-xxx, Veriton M4620G, Veriton M6610, Veriton M6610G, Veriton M6618G, Veriton X Series X2120G-xxx, Veriton X4610G Series VX4610G-xxx, Veriton X4618G Series VX4618G-xxx, Veriton X6610G; Dell: Inspiron 3650, OptiPlex 3040 MT/SFF, OptiPlex 5040 MT/SFF, Vostro 3650; Gateway: SX Desktop SX2185-F12D; HP/Compaq: EliteDesk 705 G2 Series SFF/MT, Pavilion 550-132d, Pavilion 550-142d, ProDesk 400 G2.5
Breite:
133.35 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 4gb kingston, ddr3 ecc-ram, kingston ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.