Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP316NS8/4
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP316NS8/4
EAN/GTIN:
     740617253689
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Desktop-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Medion, NEC und Samsung Desktop Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
240
Ersatz für:
A7398800 (Dell); 0A65729 (Lenovo); 888015710 (Lenovo)
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Acer: Aspire AT7 Series AT7-xxx, Aspire M Series AM3985-xxx, Aspire M Series MC605, Aspire M T Series AME600-xxx, Aspire M T Series AT3-600-xxx, Aspire M T Series AT3-605-xxx, Aspire M T Series TC603-xxx, Aspire M T Series TC605, Aspire M1 Series AM1930-xxx, Aspire M1470 Series AM1470-xxx, Aspire Predator G Series AG3-605-xxx, Aspire Predator G Series G3-605-xxx, Aspire Predator G Series G3605-xxx, Aspire Predator G3 AG3620-xxx, Aspire T Series ATC-105, Aspire T Series ATC-120, Aspire T Series ATC-220, Aspire T Series ATC-605, Aspire T Series ATC-705, Aspire X Series AXC-100-xxx, Aspire X Series AXC-115-xxx, Aspire X Series AXC-600-xxx, Aspire X Series AXC-605-xxx, Aspire X Series AXC-705-xxx, Aspire X Series AXC605-xxx, Aspire X Series XC-705-xxx, Aspire X1430G Series AX1430G-xxx, Aspire X1470 Series, Aspire X1470 Series AX1470-xxx, Aspire X1930 Series AX1930-xxx, Aspire X3470 Series, Aspire X3990 Series AX3990-xxx, Aspire Z4621G Series AZ4621G-xxx, Veriton 2 Series VM2630G-xxx, Veriton 2 Series VX2630G-xxx, Veriton 2 Series VX2631G-xxx, Veriton 2 Series VX2632G-xxx, Veriton 4 Series VM4630G-xxx, Veriton 4 Series VX4630G-xxx, Veriton 4 Series VZ4630G-xxx, Veriton E430G, Veriton M Series VM2110G-xxx, Veriton M2610/G Series VM2610/G-xxx, Veriton M2611G Series VM2611G-xxx, Veriton M4620G Series VM4620G-xxx, Veriton M6620G Series M6620G-xxx, Veriton M6630G Series, Veriton S4610G Series S4610G-xxx, Veriton S4620G Series S4620G-xxx, Veriton S6610G Series S6610G-xxx, Veriton S6620G Series S6620G-xxx, Veriton S6630G Series VS6630G-xxx, Veriton X2611G Series VX2611G-xxx, Veriton X4620G Series VX4620G-xxx, Veriton X6620G Series VX6620G-xxx, Veriton X6630G Series VX6630G-xxx, Veriton Z2620G Series VZ2620G-xxx; Dell: Inspiron 3647, Inspiron 3847, Inspiron 660 Desktop, Inspiron 660s, Optiplex 3010, Optiplex 3020 MT/SFF, Optiplex 7010 (MT, DT, SFF), Optiplex 7010 Ultra Slim (USFF), Optiplex 7020 MT/SFF, Optiplex 790 MT/DT/SFF, Optiplex 790 USFF, Optiplex 9010 MT/DT/SFF/USFF, Optiplex 9020 MT/SFF/USFF, Optiplex XE2, Precision Workstation T1650, Precision Workstation T1700, Precision Workstation T3600, Precision Workstation T3610, Vostro 270, Vostro 270s, Vostro 3800, Vostro 3900, Vostro 3902, Vostro 470, Wyse Z90D7, Wyse Z90DW, Wyse Z90S7, Wyse Z90SW, XPS 8500 Desktop, XPS 8700 Desktop / Special Edition; Fujitsu: CELSIUS W420, CELSIUS W520, CELSIUS W530, ESPRIMO C710, ESPRIMO C720, ESPRIMO C910-L, ESPRIMO D552/K, ESPRIMO D582/E, ESPRIMO D582/F, ESPRIMO D582/G, ESPRIMO D583/k, ESPRIMO D753/G, ESPRIMO E410 E85+, ESPRIMO E420 E85+, ESPRIMO E510 E85+, ESPRIMO E520 E85+, ESPRIMO E710 E85+, ESPRIMO E710 E90+, ESPRIMO E720 E85+, ESPRIMO E720 E90+, ESPRIMO E910 0-Watt, ESPRIMO E910 E85+, ESPRIMO E910 E90+, ESPRIMO E920 0-Watt, ESPRIMO E920 E85+, ESPRIMO E920 E90+, ESPRIMO P410 E85+, ESPRIMO P420 E85+, ESPRIMO P510 E85+, ESPRIMO P520 E85+, ESPRIMO P710 E85+, ESPRIMO P710 E90+, ESPRIMO P720 E85+, ESPRIMO P720 E90+, ESPRIMO P910 0-Watt, ESPRIMO P910 E85+, ESPRIMO P910 E90+, ESPRIMO P910-L, ESPRIMO P920 0-Watt, ESPRIMO P920 E85+, ESPRIMO P920 E90+, ESPRIMO PH310 E85+, ESPRIMO PH320 E85+, Mainboard D3161-B, Mainboard D3162-A, Mainboard D3162-B, Mainboard D3171-A, Mainboard D3221-B, Mainboard D3222-B, Mainboard D3230-B, Mainboard D3231-S, Mainboard D3235-S, Mainboard D3236-S, Mainboard D3240-B; Gateway: DX Desktop DX4375G-xxxx, DX Desktop DX4380-UR22, DX Desktop DX4380-UR23, DX Desktop DX4380-UR308, DX Desktop DX4380-UR318, DX Desktop DX4380G-UW308, DX Desktop DX4860-UR28, DX Desktop DX4860-UR29, DX Desktop DX4870-UB17, DX Desktop DX4870-UB2B, DX Desktop DX4870-UB2C, DX Desktop DX4870-UB318, DX Desktop DX4870-UR10P, DX Desktop DX4870-UR11P, DX Desktop DX4870-UR22P, DX Desktop DX4870-UR23P, DX Desktop DX4870-UR358, DX Desktop DX4870-UR368, DX Desktop DX4870-UR3D, DX Desktop DX4885-UB3A, DX Desktop DX4885-UR1x, DX Desktop DX4885-UR21, SX Desktop SX2110-ER28, SX Desktop SX2110-EW29, SX Desktop SX2110G-UW23, SX Desktop SX2110G-UW24, SX Desktop SX2185-UB37, SX Desktop SX2185-UR21, SX Desktop SX2185-UR24, SX Desktop SX2370-UR12, SX Desktop SX2370-UR13, SX Desktop SX2380-UR22, SX Desktop SX2380-UR308, SX Desktop SX2380-UR318, SX Desktop SX2855-UB10P, SX Desktop SX2855-UB22P, SX Desktop SX2855-UR20P, SX Desktop SX2855-UR21P, SX Desktop SX2865-UR11P, SX Desktop SX2865-UR15, SX Desktop SX2865-UR26, SX Desktop SX2865-UR308, SX Desktop SX2865-UR328, SX Desktop SX2865-UR338, SX Desktop SX2865-UR348, ZX Desktop ZX4270-UB14, ZX Desktop ZX4270-UB31, ZX Desktop ZX4270-UR30, ZX Desktop ZX4270-UR32, ZX Desktop ZX4970-UR22, ZX Desktop ZX4971-UR30P; HP/Compaq: 100 Desktop 100-405la, 100 Desktop 100-406la, 1005 Small Form Factor PC, 100B Small Form Factor PC, 110 Desktop 110-000t, 110 Desktop 110-010xt, 110 Desktop 110-016, 110 Desktop 110-020, 110 Desktop 110-090, 110 Desktop 110-210, 110 Desktop 110-210xt, 110 Desktop 110-220z, 110 Desktop 110-230t, 110 Desktop 110-419, 110 Desktop 110-420, 110 Desktop 110-420z (CTO), 110 Desktop 110-430t (CTO), 110 Desktop 110-459, 110 Desktop 110-469, 110 Desktop 110-503d, 110 Desktop 110-b20, 120 Desktop 120-033d, 230 Desktop 230-015la, 280 G1 Microtower PC, 600B Microtower PC, Business Desktop 202 G1 Microtower, Business Pro 3500 G2 Microtower, Business Pro 3500 Microtower, Business Pro 3505 Microtower, Business Pro 6305 MT/SFF, Compaq Pro 4300 SFF, Compaq Pro 6300 MT/SFF, CQ Desktop CQ2013, CQ Desktop CQ2701, CQ Desktop CQ2722LA, CQ Desktop CQ2732LA, CQ Desktop CQ2900EL, CQ Desktop CQ2906ES, CQ Desktop CQ2951LA, CQ Desktop CQ2953LA, CQ Desktop CQ2954LA, Elite 7500 Microtower, Elite 8200 SFF/MT/CMT Desktop, Elite Desktop 8300 SFF/CM, Elite Desktop 8300e SFF, EliteDesk 700 G1 Series SFF/Tower, EliteDesk 705 G1 Series Microtower, EliteDesk 705 G1 Series SFF, EliteDesk 800 G1 Series SFF/Tower, ENVY Desktop 700-000z, ENVY Desktop 700-010xt, ENVY Desktop 700-020es, ENVY Desktop 700-030qe, ENVY Desktop 700-070d, ENVY Desktop 700-074, ENVY Desktop 700-109c, ENVY Desktop 700-130, ENVY Desktop 700-147c, ENVY Desktop 700-149, ENVY Desktop 700-150, ENVY Desktop 700-155ef, ENVY Desktop 700-159, ENVY Desktop 700-200z, ENVY Desktop 700-209, ENVY Desktop 700-210, ENVY Desktop 700-210xt, ENVY Desktop 700-214, ENVY Desktop 700-215xt, ENVY Desktop 700-216, ENVY Desktop 700-229c, ENVY Desktop 700-230, ENVY Desktop 700-230qe, ENVY Desktop 700-238d, ENVY Desktop 700-239, ENVY Desktop 700-249, ENVY Desktop 700-281eo, ENVY Desktop 700-300z (CTO), ENVY Desktop 700-310xt (CTO), ENVY Desktop 700-311, ENVY Desktop 700-327c, ENVY Desktop 700-329, ENVY Desktop 700-339, ENVY Desktop 700-349, ENVY Desktop 700-370d, ENVY Desktop 700-375d, ENVY Desktop 700-392d, ENVY Desktop 700-410, ENVY Desktop 700-414, ENVY Desktop 700-500z (CTO ), ENVY Desktop 700-515xt, ENVY Desktop 700-575d, ENVY Desktop 800-000a, ENVY Desktop 800-000ec, ENVY Desktop 800-000er, ENVY Desktop 800-001a, ENVY Desktop 800-001er, ENVY Desktop 800-002a, ENVY Desktop 800-003a, ENVY Desktop 800-003el, ENVY Desktop 800-004a, ENVY Desktop 800-005eo, ENVY Desktop 800-010d, ENVY Desktop 800-010ef, ENVY Desktop 800-010hk, ENVY Desktop 800-015eo, ENVY Desktop 800-019eb, ENVY Desktop 800-020d, ENVY Desktop 800-020ed, ENVY Desktop 800-020eg, ENVY Desktop 800-020eo, ENVY Desktop 800-020es, ENVY Desktop 800-030ea, ENVY Desktop 800-030eo, ENVY Desktop 800-030es, ENVY Desktop 800-030qe CTO, ENVY Desktop 800-040ef, ENVY Desktop 800-050ea, ENVY Desktop 800-050ef, ENVY Desktop 800-050se, ENVY Desktop 800-060, ENVY Desktop 800-060ef, ENVY Desktop 800-070ef, ENVY Desktop 800-070st, ENVY Desktop 800-072d, ENVY Desktop 800-076cn, ENVY Desktop 800-080eo, ENVY Desktop 800-080jp CTO, ENVY Desktop 800-082d, ENVY Desktop 800-087eg, ENVY Desktop 800-089, ENVY Desktop 800-090ef, ENVY Desktop 800-090eo, ENVY Desktop 800-090jp, ENVY Desktop 800-092ef, ENVY Desktop h8-1400t (CTO), ENVY Desktop h8-1400z, ENVY Desktop h8-1400z (CTO), ENVY Desktop h8-1401es, ENVY Desktop h8-1403, ENVY Desktop h8-1409, ENVY Desktop h8-1410, ENVY Desktop h8-1413c, ENVY Desktop h8-1414, ENVY Desktop h8-1417c, ENVY Desktop h8-1418, ENVY Desktop h8-1419, ENVY Desktop h8-1420t (CTO), ENVY Desktop h8-1420z (CTO), ENVY Desktop h8-1423, ENVY Desktop h8-1425a, ENVY Desktop h8-1427, ENVY Desktop h8-1430, ENVY Desktop h8-1433l, ENVY Desktop h8-1435, ENVY Desktop h8-1437c, ENVY Desktop h8-1438l, ENVY Desktop h8-1440t (CTO), ENVY Desktop h8-1445, ENVY Desktop h8-1450, ENVY Desktop h8-1455, ENVY Desktop h8-1500t, ENVY Desktop h8-1513c, ENVY Desktop h8-1520t, ENVY Desktop h8-1534, ENVY Desktop h8-1540t (CTO), ENVY Desktop h8-1549, ENVY Desktop h8-1559, ENVY Desktop h8-1569, ENVY Phoenix Desktop 800-000ec, ENVY Phoenix Desktop 810-000, ENVY Phoenix Desktop 810-072d, ENVY Phoenix Desktop 810-130qe, ENVY Phoenix Desktop 810-135qe, ENVY Phoenix Desktop 810-145qe, ENVY Phoenix Desktop 810-150se, ENVY Phoenix Desktop 810-160, ENVY Phoenix Desktop 810-170st, ENVY Phoenix Desktop 810-272d, ENVY Phoenix Desktop 810-293d, ENVY Phoenix Desktop 810-472d, ENVY Phoenix Desktop 810-492d, ENVY Phoenix Desktop 810-493d, ENVY Phoenix Desktop 810qe, ENVY Phoenix Desktop 850-000na, ENVY Phoenix Desktop 850-008na, ENVY Phoenix Desktop 850-009na, ENVY Phoenix Desktop 850-055qe, ENVY Phoenix Desktop 850-070na, ENVY Phoenix Desktop 850-150qe, ENVY Phoenix Desktop 850qe, Pavilion 100-305nf, Pavilion 110-305ng, Pavilion 110-308no, Pavilion 400-437d, Pavilion 400-4xxx, Pavilion 400-536d, Pavilion 500-000t, Pavilion 500-001la, Pavilion 500-003la, Pavilion 500-008a, Pavilion 500-009c, Pavilion 500-010xt, Pavilion 500-012la, Pavilion 500-014d, Pavilion 500-016, Pavilion 500-017c, Pavilion 500-018, Pavilion 500-020l, Pavilion 500-023w, Pavilion 500-027c, Pavilion 500-032d, Pavilion 500-037c, Pavilion 500-039, Pavilion 500-045la, Pavilion 500-046, Pavilion 500-047c, Pavilion 500-050la, Pavilion 500-054, Pavilion 500-056, Pavilion 500-059, Pavilion 500-070, Pavilion 500-075, Pavilion 500-089, Pavilion 500-090, Pavilion 500-096, Pavilion 500-097, Pavilion 500-098, Pavilion 500-102a, Pavilion 500-118, Pavilion 500-119c, Pavilion 500-119es, Pavilion 500-123w, Pavilion 500-129, Pavilion 500-147c, Pavilion 500-149, Pavilion 500-152ea, Pavilion 500-159, Pavilion 500-164, Pavilion 500-169, Pavilion 500-189, Pavilion 500-199, Pavilion 500-200t, Pavilion 500-204a, Pavilion 500-205t, Pavilion 500-210qe, Pavilion 500-211el, Pavilion 500-212la, Pavilion 500-214, Pavilion 500-214d, Pavilion 500-217c, Pavilion 500-223w, Pavilion 500-232d, Pavilion 500-238d, Pavilion 500-239, Pavilion 500-245la, Pavilion 500-246, Pavilion 500-249, Pavilion 500-259, Pavilion 500-267c, Pavilion 500-270, Pavilion 500-277c, Pavilion 500-281, Pavilion 500-290, Pavilion 500-291, Pavilion 500-297c, Pavilion 500-298w, Pavilion 500-311d, Pavilion 500-312no, Pavilion 500-317d, Pavilion 500-320np, Pavilion 500-328x, Pavilion 500-334d, Pavilion 500-338d, Pavilion 500-350la, Pavilion 500-350nl, Pavilion 500-400a, Pavilion 500-400na, Pavilion 500-400ng, Pavilion 500-400nr, Pavilion 500-400ns, Pavilion 500-401a, Pavilion 500-401ng, Pavilion 500-401np, Pavilion 500-401nq, Pavilion 500-401nr, Pavilion 500-402a, Pavilion 500-402nd, Pavilion 500-403a, Pavilion 500-409, Pavilion 500-410t (CTO), Pavilion 500-411, Pavilion 500-419, Pavilion 500-420qe (CTO), Pavilion 500-424, Pavilion 500-437c, Pavilion 500-439, Pavilion 500-449, Pavilion 500-467c, Pavilion 500-479, Pavilion 500-480, Pavilion 500-490, Pavilion 500-505la, Pavilion 500-507x, Pavilion 500-527nb, Pavilion 500-534nl, Pavilion 500-590, Pavilion 500-a60, Pavilion 500-b23w, Pavilion 500-c00z, Pavilion 500-c60, Pavilion 550-001la, Pavilion 550-019, Pavilion 550-031d, Pavilion 550-032d, Pavilion 550-033d, Pavilion 550-033l, Pavilion 550-034d, Pavilion 550-036d, Pavilion 550-102np, Pavilion 550-107nb, Pavilion 550-110, Pavilion 550-141d, Pavilion HPE h8-1203, Pavilion HPE h8-1213c, Pavilion HPE h8-1214, Pavilion HPE h8-1221, Pavilion HPE h8-1223, Pavilion HPE h8-1224, Pavilion HPE h8-1227, Pavilion HPE h8-1230, Pavilion HPE h8-1232, Pavilion HPE h8-1233, Pavilion HPE h8-1234, Pavilion HPE h8-1239, Pavilion HPE h8-1240, Pavilion HPE h8-1240t (CTO), Pavilion HPE h8-1242, Pavilion HPE h8-1250, Pavilion HPE h8-1256s, Pavilion HPE h8-1270d, Pavilion HPE h8-1275d, Pavilion HPE h8-1280t (CTO), Pavilion HPE h8-1284, Pavilion HPE h8-1287c, Pavilion HPE h8-1300z, Pavilion HPE h8-1301ex, Pavilion HPE h8-1330l, Pavilion HPE h8-1350ea, Pavilion HPE h8-1350eo, Pavilion HPE h8-1360t, Pavilion HPE h8-1390d, Pavilion HPE h9-1215t, Pavilion HPE h9-1400t, Pavilion p2-1102, Pavilion p2-1105, Pavilion p2-1106, Pavilion p2-1107, Pavilion p2-1117c, Pavilion p2-1123w, Pavilion p2-1127c, Pavilion p2-1145, Pavilion p2-1150l, Pavilion p2-12xxx, Pavilion p2-1300l, Pavilion p2-1308hk, Pavilion p2-1310l, Pavilion p2-1312l, Pavilion p2-1313l, Pavilion p2-1314l, Pavilion p2-1320a, Pavilion p2-1320jp, Pavilion p2-1321a, Pavilion p2-1321l, Pavilion p2-1322a, Pavilion p2-1323a, Pavilion p2-1331il, Pavilion p2-1332ix, Pavilion p2-1333in, Pavilion p2-1334in, Pavilion p2-1336il, Pavilion p2-1340jp, Pavilion p2-1350d, Pavilion p2-1350l, Pavilion p2-1394, Pavilion p2-1411, Pavilion p2-1421l, Pavilion p6-2014, Pavilion p6-2021, Pavilion p6-2022uk, Pavilion p6-2030a, Pavilion p6-2035uk, Pavilion p6-2038fr, Pavilion p6-2040a, Pavilion p6-2108p, Pavilion p6-2110, Pavilion p6-2112, Pavilion p6-2114, Pavilion p6-2114d, Pavilion p6-2116, Pavilion p6-2117c, Pavilion p6-2119, Pavilion p6-2120, Pavilion p6-2125, Pavilion p6-2126s, Pavilion p6-2127c, Pavilion p6-2128, Pavilion p6-2136, Pavilion p6-2143w, Pavilion p6-2160la, Pavilion p6-2171a, Pavilion p6-2176s, Pavilion p6-2200sx, Pavilion p6-2200z (CTO), Pavilion p6-2201sx, Pavilion p6-2202sx, Pavilion p6-2212d, Pavilion p6-2214d, Pavilion p6-2220t, Pavilion p6-2265eo, Pavilion p6-2287ef, Pavilion p6-2290ef, Pavilion p6-2295ef, Pavilion p6-2296efm, Pavilion p6-2300a, Pavilion p6-2300ec, Pavilion p6-2300el, Pavilion p6-2300ep, Pavilion p6-2300se, Pavilion p6-2300sj, Pavilion p6-2300t (CTO), Pavilion p6-2301a, Pavilion p6-2301ec, Pavilion p6-2301el, Pavilion p6-2301es, Pavilion p6-2301se, Pavilion p6-2301sh, Pavilion p6-2301sx, Pavilion p6-2302a, Pavilion p6-2302ea, Pavilion p6-2302ec, Pavilion p6-2302el, Pavilion p6-2302ep, Pavilion p6-2302es, Pavilion p6-2302et, Pavilion p6-2302la, Pavilion p6-2302se, Pavilion p6-2302sh, Pavilion p6-2303a, Pavilion p6-2303ec, Pavilion p6-2303el, Pavilion p6-2303ep, Pavilion p6-2303er, Pavilion p6-2303es, Pavilion p6-2303et, Pavilion p6-2304a, Pavilion p6-2304eb, Pavilion p6-2304el, Pavilion p6-2304es, Pavilion p6-2304et, Pavilion p6-2304sh, Pavilion p6-2305eb, Pavilion p6-2305el, Pavilion p6-2305eo, Pavilion p6-2305es, Pavilion p6-2305et, Pavilion p6-2306a, Pavilion p6-2306ep, Pavilion p6-2306es, Pavilion p6-2307a, Pavilion p6-2307eb, Pavilion p6-2307er, Pavilion p6-2307es, Pavilion p6-2308eb, Pavilion p6-2308ef, Pavilion p6-2308es, Pavilion p6-2310, Pavilion p6-2310ea, Pavilion p6-2310ef, Pavilion p6-2310ek, Pavilion p6-2310eo, Pavilion p6-2310er, Pavilion p6-2310ew, Pavilion p6-2310ez, Pavilion p6-2310jp, Pavilion p6-2310l, Pavilion p6-2311, Pavilion p6-2311l, Pavilion p6-2312d, Pavilion p6-2312ea, Pavilion p6-2312ef, Pavilion p6-2312el, Pavilion p6-2312en, Pavilion p6-2312er, Pavilion p6-2312es, Pavilion p6-2313en, Pavilion p6-2313w, Pavilion p6-2314d, Pavilion p6-2314ef, Pavilion p6-2314en, Pavilion p6-2314er, Pavilion p6-2314l, Pavilion p6-2315eb, Pavilion p6-2315ed, Pavilion p6-2315ef, Pavilion p6-2315el, Pavilion p6-2315en, Pavilion p6-2315l, Pavilion p6-2316en, Pavilion p6-2316l, Pavilion p6-2316s, Pavilion p6-2317c, Pavilion p6-2318eb, Pavilion p6-2318el, Pavilion p6-2320ed, Pavilion p6-2320ef, Pavilion p6-2320eg, Pavilion p6-2320el, Pavilion p6-2320eo, Pavilion p6-2320ez, Pavilion p6-2321eg, Pavilion p6-2321es, Pavilion p6-2322ef, Pavilion p6-2322eg, Pavilion p6-2322es, Pavilion p6-2323ef, Pavilion p6-2323eo, Pavilion p6-2324el, Pavilion p6-2325ef, Pavilion p6-2325el, Pavilion p6-2325eo, Pavilion p6-2326el, Pavilion p6-2326s, Pavilion p6-2327c, Pavilion p6-2330, Pavilion p6-2330ed, Pavilion p6-2330ef, Pavilion p6-2330eg, Pavilion p6-2330jp, Pavilion p6-2330kl, Pavilion p6-2331eg, Pavilion p6-2333ef, Pavilion p6-2335d, Pavilion p6-2335ea, Pavilion p6-2335ef, Pavilion p6-2336eo, Pavilion p6-2337ef, Pavilion p6-2338d, Pavilion p6-2340ea, Pavilion p6-2340eg, Pavilion p6-2340eo, Pavilion p6-2340ez, Pavilion p6-2340kr, Pavilion p6-2341eg, Pavilion p6-2341eo, Pavilion p6-2341l, Pavilion p6-2342l, Pavilion p6-2343l, Pavilion p6-2345ef, Pavilion p6-2346eg, Pavilion p6-2347eg, Pavilion p6-2349eg, Pavilion p6-2350, Pavilion p6-2350ed, Pavilion p6-2350ef, Pavilion p6-2350eg, Pavilion p6-2350eo, Pavilion p6-2350er, Pavilion p6-2350jp, Pavilion p6-2350kr, Pavilion p6-2350la, Pavilion p6-2351kl, Pavilion p6-2352ef, Pavilion p6-2352eg, Pavilion p6-2352kl, Pavilion p6-2353er, Pavilion p6-2354er, Pavilion p6-2355, Pavilion p6-2355eb, Pavilion p6-2355eo, Pavilion p6-2355ez, Pavilion p6-2355il, Pavilion p6-2356er, Pavilion p6-2356in, Pavilion p6-2357in, Pavilion p6-2358in, Pavilion p6-2359er, Pavilion p6-2360eg, Pavilion p6-2360eo, Pavilion p6-2360il, Pavilion p6-2361l, Pavilion p6-2362l, Pavilion p6-2364ea, Pavilion p6-2364eg, Pavilion p6-2365eb, Pavilion p6-2365eg, Pavilion p6-2365l, Pavilion p6-2367eg, Pavilion p6-2369eg, Pavilion p6-2370ea, Pavilion p6-2370ef, Pavilion p6-2370eg, Pavilion p6-2370jp, Pavilion p6-2370kr, Pavilion p6-2371ea, Pavilion p6-2371ef, Pavilion p6-2375ea, Pavilion p6-2375eo, Pavilion p6-2376, Pavilion p6-2376l, Pavilion p6-2377d, Pavilion p6-2377ef, Pavilion p6-2378, Pavilion p6-2378ef, Pavilion p6-2379ef, Pavilion p6-2380ea, Pavilion p6-2380ef, Pavilion p6-2383l, Pavilion p6-2385eg, Pavilion p6-2387ea, Pavilion p6-2387eg, Pavilion p6-2388ea, Pavilion p6-2390, Pavilion p6-2390ef, Pavilion p6-2392ef, Pavilion p6-2392l, Pavilion p6-2393ef, Pavilion p6-2393l, Pavilion p6-2394ef, Pavilion p6-2394eg, Pavilion p6-2394l, Pavilion p6-2395l, Pavilion p6-2397eg, Pavilion p6-2405elm, Pavilion p6-2408el, Pavilion p6-2408es, Pavilion p6-2419, Pavilion p6-2420l, Pavilion p6-2427c, Pavilion p6-2429, Pavilion p6-2480ea, Pavilion p7-1107c, Pavilion p7-1130z (CTO), Pavilion p7-1137c, Pavilion p7-1157c, Pavilion p7-1210, Pavilion p7-1216, Pavilion p7-1218, Pavilion p7-1220, Pavilion p7-1225, Pavilion p7-1227c, Pavilion p7-1232, Pavilion p7-1233w, Pavilion p7-1235, Pavilion p7-1240, Pavilion p7-1241, Pavilion p7-1246s, Pavilion p7-1261, Pavilion p7-1269c, Pavilion p7-1297c, Pavilion p7-1298c, Pavilion p7-1299c, Pavilion p7-1370t (CTO), Pavilion p7-1380t (CTO), Pavilion p7-1414, Pavilion p7-1415, Pavilion p7-1417c, Pavilion p7-1418, Pavilion p7-1430, Pavilion p7-1436s, Pavilion p7-1439, Pavilion p7-1443, Pavilion p7-1446s, Pavilion p7-1447c, Pavilion p7-1449, Pavilion p7-1451, Pavilion p7-1455, Pavilion p7-1456c, Pavilion p7-1459, Pavilion p7-1467c, Pavilion p7-1490, Pavilion p7-1500t (CTO), Pavilion p7-1500z (CTO), Pavilion p7-1510, Pavilion p7-1512, Pavilion p7-1515, Pavilion p7-1517c, Pavilion p7-1519c, Pavilion p7-1520t (CTO), Pavilion p7-1529, Pavilion p7-1534, Pavilion p7-1539, Pavilion p7-1549, Pavilion p7-1587c, Pavilion Slimline 400-015d, Pavilion Slimline 400-215d, Pavilion Slimline 400-335d, Pavilion Slimline 400-336d, Pavilion Slimline 450-032d, Pavilion Slimline 450-133d, Pavilion Slimline s5-1218, Pavilion Slimline s5-1224, Pavilion Slimline s5-1240d, Pavilion Slimline s5-1245d, Pavilion Slimline s5-1250d, Pavilion Slimline s5-1260, Pavilion Slimline s5-1325d, Pavilion Slimline s5-1414, Pavilion Slimline s5-1450d, Pavilion Slimline s5-1540, Pavilion Slimline s5-1554, Phoenix Desktop ENVY h9-1300t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1310d, Phoenix Desktop ENVY h9-1315t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1320t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1330, Phoenix Desktop ENVY h9-1335, Phoenix Desktop ENVY h9-1340t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1350, Phoenix Desktop ENVY h9-1351, Phoenix Desktop ENVY h9-1355, Phoenix Desktop ENVY h9-1386, Phoenix Desktop ENVY
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.