Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP316ND8/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP316ND8/8
EAN/GTIN:
     7406172097238
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Desktop-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, Medion, NEC und Samsung Desktop Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
240
Ersatz für:
A5764358 (Dell); A6994446 (Dell); B1S54AA (HP/Compaq); B4U37AA (HP/Compaq); B4U37AT (HP/Compaq); 0A65730 (Lenovo)
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Acer: Aspire AT7 Series AT7-xxx, Aspire M T Series AT3-605-xxx, Aspire M T Series TC603-xxx, Aspire M T Series TC605, Aspire Predator G Series AG3-605-xxx, Aspire Predator G Series G3-605-xxx, Aspire Predator G Series G3605-xxx, Aspire T Series ATC-120, Aspire T Series ATC-220, Aspire T Series ATC-605, Aspire T Series ATC-705, Aspire X Series AXC-115-xxx, Aspire X Series AXC-600-xxx, Aspire X Series AXC-605-xxx, Aspire X Series AXC-705-xxx, Aspire X Series AXC605-xxx, Aspire X Series XC-705-xxx, Veriton 2 Series VM2630G-xxx, Veriton 2 Series VX2630G-xxx, Veriton 2 Series VX2631G-xxx, Veriton 2 Series VX2632G-xxx, Veriton 4 Series VM4630G-xxx, Veriton 4 Series VX4630G-xxx, Veriton E430G, Veriton M6630G Series, Veriton S6630G Series VS6630G-xxx, Veriton X6630G Series VX6630G-xxx; Dell: Inspiron 3647, Inspiron 3847, Optiplex 3020 MT/SFF, Optiplex 7010 Ultra Slim (USFF), Optiplex 7020 MT/SFF, Optiplex 790 MT/DT/SFF, Optiplex 790 USFF, Optiplex 9010 MT/DT/SFF/USFF, Optiplex 9020 MT/SFF/USFF, Optiplex XE2, Precision Workstation T1650, Precision Workstation T1700, Precision Workstation T3600, Precision Workstation T3610, Vostro 3800, Vostro 3900, Vostro 3902, Vostro 470, XPS 8500 Desktop, XPS 8700 Desktop / Special Edition; Fujitsu: CELSIUS W420, CELSIUS W520, CELSIUS W530, ESPRIMO C710, ESPRIMO C720, ESPRIMO C910-L, ESPRIMO E410 E85+, ESPRIMO E420 E85+, ESPRIMO E510 E85+, ESPRIMO E520 E85+, ESPRIMO E710 E85+, ESPRIMO E710 E90+, ESPRIMO E720 E85+, ESPRIMO E720 E90+, ESPRIMO E910 0-Watt, ESPRIMO E910 E85+, ESPRIMO E910 E90+, ESPRIMO E920 0-Watt, ESPRIMO E920 E85+, ESPRIMO E920 E90+, ESPRIMO P410 E85+, ESPRIMO P420 E85+, ESPRIMO P510 E85+, ESPRIMO P520 E85+, ESPRIMO P710 E85+, ESPRIMO P710 E90+, ESPRIMO P720 E85+, ESPRIMO P720 E90+, ESPRIMO P910 0-Watt, ESPRIMO P910 E85+, ESPRIMO P910 E90+, ESPRIMO P910-L, ESPRIMO P920 0-Watt, ESPRIMO P920 E85+, ESPRIMO P920 E90+, ESPRIMO PH310 E85+, ESPRIMO PH320 E85+, Mainboard D3161-B, Mainboard D3162-A, Mainboard D3162-B, Mainboard D3171-A, Mainboard D3221-B, Mainboard D3222-B, Mainboard D3230-B, Mainboard D3231-S, Mainboard D3235-S, Mainboard D3236-S, Mainboard D3240-B; Gateway: DX Desktop DX4375G-xxxx, DX Desktop DX4885-UB3A, DX Desktop DX4885-UR1x, DX Desktop DX4885-UR21; HP/Compaq: 100 Desktop 100-405la, 100 Desktop 100-406la, 110 Desktop 110-000t, 110 Desktop 110-010xt, 110 Desktop 110-016, 110 Desktop 110-020, 110 Desktop 110-090, 110 Desktop 110-210, 110 Desktop 110-210xt, 110 Desktop 110-220z, 110 Desktop 110-230t, 110 Desktop 110-419, 110 Desktop 110-420, 110 Desktop 110-420z (CTO), 110 Desktop 110-430t (CTO), 110 Desktop 110-459, 110 Desktop 110-469, 110 Desktop 110-503d, 110 Desktop 110-b20, 230 Desktop 230-015la, 280 G1 Microtower PC, Business Pro 6305 MT/SFF, Compaq Pro 4300 SFF, Compaq Pro 6300 MT/SFF, CQ Desktop CQ2013, CQ Desktop CQ2701, CQ Desktop CQ2722LA, CQ Desktop CQ2732LA, CQ Desktop CQ2900EL, CQ Desktop CQ2906ES, CQ Desktop CQ2951LA, CQ Desktop CQ2953LA, CQ Desktop CQ2954LA, Elite 8200 SFF/MT/CMT Desktop, Elite Desktop 8300 SFF/CM, Elite Desktop 8300e SFF, EliteDesk 700 G1 Series SFF/Tower, EliteDesk 705 G1 Series Microtower, EliteDesk 705 G1 Series SFF, EliteDesk 800 G1 Series SFF/Tower, ENVY Desktop 700-000z, ENVY Desktop 700-010xt, ENVY Desktop 700-020es, ENVY Desktop 700-030qe, ENVY Desktop 700-070d, ENVY Desktop 700-074, ENVY Desktop 700-109c, ENVY Desktop 700-130, ENVY Desktop 700-147c, ENVY Desktop 700-149, ENVY Desktop 700-150, ENVY Desktop 700-155ef, ENVY Desktop 700-159, ENVY Desktop 700-200z, ENVY Desktop 700-209, ENVY Desktop 700-210, ENVY Desktop 700-210xt, ENVY Desktop 700-214, ENVY Desktop 700-215xt, ENVY Desktop 700-216, ENVY Desktop 700-229c, ENVY Desktop 700-230, ENVY Desktop 700-230qe, ENVY Desktop 700-238d, ENVY Desktop 700-239, ENVY Desktop 700-249, ENVY Desktop 700-281eo, ENVY Desktop 700-300z (CTO), ENVY Desktop 700-310xt (CTO), ENVY Desktop 700-311, ENVY Desktop 700-327c, ENVY Desktop 700-329, ENVY Desktop 700-339, ENVY Desktop 700-349, ENVY Desktop 700-370d, ENVY Desktop 700-375d, ENVY Desktop 700-392d, ENVY Desktop 700-410, ENVY Desktop 700-414, ENVY Desktop 700-500z (CTO ), ENVY Desktop 700-515xt, ENVY Desktop 700-575d, ENVY Desktop 800-000a, ENVY Desktop 800-000ec, ENVY Desktop 800-000er, ENVY Desktop 800-001a, ENVY Desktop 800-001er, ENVY Desktop 800-002a, ENVY Desktop 800-003a, ENVY Desktop 800-003el, ENVY Desktop 800-004a, ENVY Desktop 800-005eo, ENVY Desktop 800-010d, ENVY Desktop 800-010ef, ENVY Desktop 800-010hk, ENVY Desktop 800-015eo, ENVY Desktop 800-019eb, ENVY Desktop 800-020d, ENVY Desktop 800-020ed, ENVY Desktop 800-020eg, ENVY Desktop 800-020eo, ENVY Desktop 800-020es, ENVY Desktop 800-030ea, ENVY Desktop 800-030eo, ENVY Desktop 800-030es, ENVY Desktop 800-030qe CTO, ENVY Desktop 800-040ef, ENVY Desktop 800-050ea, ENVY Desktop 800-050ef, ENVY Desktop 800-050se, ENVY Desktop 800-060, ENVY Desktop 800-060ef, ENVY Desktop 800-070ef, ENVY Desktop 800-070st, ENVY Desktop 800-072d, ENVY Desktop 800-076cn, ENVY Desktop 800-080eo, ENVY Desktop 800-080jp CTO, ENVY Desktop 800-082d, ENVY Desktop 800-087eg, ENVY Desktop 800-089, ENVY Desktop 800-090ef, ENVY Desktop 800-090eo, ENVY Desktop 800-090jp, ENVY Desktop 800-092ef, ENVY Desktop h8-1400z (CTO), ENVY Desktop h8-1401es, ENVY Desktop h8-1414, ENVY Desktop h8-1420z (CTO), ENVY Desktop h8-1423, ENVY Desktop h8-1425a, ENVY Desktop h8-1438l, ENVY Desktop h8-1445, ENVY Desktop h8-1450, ENVY Desktop h8-1500t, ENVY Desktop h8-1513c, ENVY Desktop h8-1520t, ENVY Desktop h8-1534, ENVY Desktop h8-1540t (CTO), ENVY Desktop h8-1549, ENVY Desktop h8-1559, ENVY Desktop h8-1569, ENVY Phoenix Desktop 810-000, ENVY Phoenix Desktop 810-072d, ENVY Phoenix Desktop 810-130qe, ENVY Phoenix Desktop 810-135qe, ENVY Phoenix Desktop 810-145qe, ENVY Phoenix Desktop 810-150se, ENVY Phoenix Desktop 810-160, ENVY Phoenix Desktop 810-170st, ENVY Phoenix Desktop 810-272d, ENVY Phoenix Desktop 810-293d, ENVY Phoenix Desktop 810-472d, ENVY Phoenix Desktop 810-492d, ENVY Phoenix Desktop 810-493d, ENVY Phoenix Desktop 810qe, ENVY Phoenix Desktop 850-000na, ENVY Phoenix Desktop 850-008na, ENVY Phoenix Desktop 850-009na, ENVY Phoenix Desktop 850-055qe, ENVY Phoenix Desktop 850-070na, ENVY Phoenix Desktop 850-150qe, ENVY Phoenix Desktop 850qe, Pavilion 100-305nf, Pavilion 110-305ng, Pavilion 110-308no, Pavilion 400-437d, Pavilion 400-4xxx, Pavilion 400-536d, Pavilion 500-000t, Pavilion 500-001la, Pavilion 500-003la, Pavilion 500-008a, Pavilion 500-009c, Pavilion 500-010xt, Pavilion 500-012la, Pavilion 500-014d, Pavilion 500-016, Pavilion 500-017c, Pavilion 500-018, Pavilion 500-020l, Pavilion 500-023w, Pavilion 500-027c, Pavilion 500-032d, Pavilion 500-037c, Pavilion 500-039, Pavilion 500-045la, Pavilion 500-046, Pavilion 500-047c, Pavilion 500-050la, Pavilion 500-054, Pavilion 500-056, Pavilion 500-059, Pavilion 500-070, Pavilion 500-075, Pavilion 500-089, Pavilion 500-090, Pavilion 500-096, Pavilion 500-097, Pavilion 500-098, Pavilion 500-102a, Pavilion 500-118, Pavilion 500-119c, Pavilion 500-119es, Pavilion 500-123w, Pavilion 500-129, Pavilion 500-147c, Pavilion 500-149, Pavilion 500-152ea, Pavilion 500-159, Pavilion 500-164, Pavilion 500-169, Pavilion 500-189, Pavilion 500-199, Pavilion 500-200t, Pavilion 500-204a, Pavilion 500-205t, Pavilion 500-210qe, Pavilion 500-211el, Pavilion 500-212la, Pavilion 500-214, Pavilion 500-214d, Pavilion 500-217c, Pavilion 500-223w, Pavilion 500-232d, Pavilion 500-238d, Pavilion 500-239, Pavilion 500-245la, Pavilion 500-246, Pavilion 500-249, Pavilion 500-259, Pavilion 500-267c, Pavilion 500-270, Pavilion 500-277c, Pavilion 500-281, Pavilion 500-290, Pavilion 500-291, Pavilion 500-297c, Pavilion 500-298w, Pavilion 500-311d, Pavilion 500-312no, Pavilion 500-317d, Pavilion 500-320np, Pavilion 500-328x, Pavilion 500-334d, Pavilion 500-338d, Pavilion 500-350la, Pavilion 500-350nl, Pavilion 500-400a, Pavilion 500-400na, Pavilion 500-400ng, Pavilion 500-400nr, Pavilion 500-400ns, Pavilion 500-401a, Pavilion 500-401ng, Pavilion 500-401np, Pavilion 500-401nq, Pavilion 500-401nr, Pavilion 500-402a, Pavilion 500-402nd, Pavilion 500-403a, Pavilion 500-409, Pavilion 500-410t (CTO), Pavilion 500-411, Pavilion 500-419, Pavilion 500-420qe (CTO), Pavilion 500-424, Pavilion 500-437c, Pavilion 500-439, Pavilion 500-449, Pavilion 500-467c, Pavilion 500-479, Pavilion 500-480, Pavilion 500-490, Pavilion 500-505la, Pavilion 500-507x, Pavilion 500-527nb, Pavilion 500-534nl, Pavilion 500-590, Pavilion 500-a60, Pavilion 500-b23w, Pavilion 500-c00z, Pavilion 500-c60, Pavilion 550-001la, Pavilion 550-019, Pavilion 550-031d, Pavilion 550-032d, Pavilion 550-033d, Pavilion 550-033l, Pavilion 550-034d, Pavilion 550-036d, Pavilion 550-102np, Pavilion 550-107nb, Pavilion 550-110, Pavilion 550-141d, Pavilion HPE h8-1230, Pavilion HPE h8-1234, Pavilion HPE h8-1239, Pavilion HPE h8-1240, Pavilion HPE h8-1300z, Pavilion p2-1102, Pavilion p2-1105, Pavilion p2-1106, Pavilion p2-1107, Pavilion p2-1117c, Pavilion p2-1123w, Pavilion p2-1127c, Pavilion p2-1145, Pavilion p2-1150l, Pavilion p2-12xxx, Pavilion p2-1300l, Pavilion p2-1308hk, Pavilion p2-1310l, Pavilion p2-1312l, Pavilion p2-1313l, Pavilion p2-1314l, Pavilion p2-1320a, Pavilion p2-1320jp, Pavilion p2-1321a, Pavilion p2-1321l, Pavilion p2-1322a, Pavilion p2-1323a, Pavilion p2-1331il, Pavilion p2-1332ix, Pavilion p2-1333in, Pavilion p2-1334in, Pavilion p2-1336il, Pavilion p2-1340jp, Pavilion p2-1350d, Pavilion p2-1350l, Pavilion p2-1394, Pavilion p2-1411, Pavilion p2-1421l, Pavilion p6-2160la, Pavilion p6-2300ec, Pavilion p6-2300el, Pavilion p6-2300ep, Pavilion p6-2300se, Pavilion p6-2300sj, Pavilion p6-2301ec, Pavilion p6-2301el, Pavilion p6-2301es, Pavilion p6-2301se, Pavilion p6-2301sh, Pavilion p6-2301sx, Pavilion p6-2302a, Pavilion p6-2302ea, Pavilion p6-2302ec, Pavilion p6-2302el, Pavilion p6-2302ep, Pavilion p6-2302es, Pavilion p6-2302et, Pavilion p6-2302la, Pavilion p6-2302se, Pavilion p6-2302sh, Pavilion p6-2303a, Pavilion p6-2303ec, Pavilion p6-2303el, Pavilion p6-2303ep, Pavilion p6-2303er, Pavilion p6-2303es, Pavilion p6-2303et, Pavilion p6-2304a, Pavilion p6-2304eb, Pavilion p6-2304el, Pavilion p6-2304es, Pavilion p6-2304et, Pavilion p6-2304sh, Pavilion p6-2305eb, Pavilion p6-2305el, Pavilion p6-2305eo, Pavilion p6-2305es, Pavilion p6-2305et, Pavilion p6-2306ep, Pavilion p6-2306es, Pavilion p6-2307a, Pavilion p6-2307eb, Pavilion p6-2307er, Pavilion p6-2307es, Pavilion p6-2308eb, Pavilion p6-2308ef, Pavilion p6-2308es, Pavilion p6-2310, Pavilion p6-2310ea, Pavilion p6-2310ef, Pavilion p6-2310ek, Pavilion p6-2310eo, Pavilion p6-2310er, Pavilion p6-2310ew, Pavilion p6-2310ez, Pavilion p6-2310jp, Pavilion p6-2311, Pavilion p6-2312d, Pavilion p6-2312ea, Pavilion p6-2312ef, Pavilion p6-2312el, Pavilion p6-2312en, Pavilion p6-2312er, Pavilion p6-2312es, Pavilion p6-2313en, Pavilion p6-2314d, Pavilion p6-2314ef, Pavilion p6-2314en, Pavilion p6-2314er, Pavilion p6-2314l, Pavilion p6-2315eb, Pavilion p6-2315ed, Pavilion p6-2315ef, Pavilion p6-2315el, Pavilion p6-2315en, Pavilion p6-2315l, Pavilion p6-2316en, Pavilion p6-2316l, Pavilion p6-2317c, Pavilion p6-2318eb, Pavilion p6-2318el, Pavilion p6-2320ed, Pavilion p6-2320ef, Pavilion p6-2320eg, Pavilion p6-2320el, Pavilion p6-2320eo, Pavilion p6-2320ez, Pavilion p6-2321eg, Pavilion p6-2321es, Pavilion p6-2322ef, Pavilion p6-2322eg, Pavilion p6-2322es, Pavilion p6-2323ef, Pavilion p6-2323eo, Pavilion p6-2324el, Pavilion p6-2325ef, Pavilion p6-2325el, Pavilion p6-2325eo, Pavilion p6-2326el, Pavilion p6-2326s, Pavilion p6-2327c, Pavilion p6-2330, Pavilion p6-2330ed, Pavilion p6-2330ef, Pavilion p6-2330eg, Pavilion p6-2330jp, Pavilion p6-2331eg, Pavilion p6-2333ef, Pavilion p6-2335d, Pavilion p6-2335ea, Pavilion p6-2335ef, Pavilion p6-2336eo, Pavilion p6-2337ef, Pavilion p6-2338d, Pavilion p6-2340ea, Pavilion p6-2340eg, Pavilion p6-2340eo, Pavilion p6-2340ez, Pavilion p6-2340kr, Pavilion p6-2341eg, Pavilion p6-2341eo, Pavilion p6-2341l, Pavilion p6-2342l, Pavilion p6-2343l, Pavilion p6-2345ef, Pavilion p6-2346eg, Pavilion p6-2347eg, Pavilion p6-2349eg, Pavilion p6-2350, Pavilion p6-2350ed, Pavilion p6-2350ef, Pavilion p6-2350eg, Pavilion p6-2350eo, Pavilion p6-2350er, Pavilion p6-2350jp, Pavilion p6-2350kr, Pavilion p6-2350la, Pavilion p6-2352ef, Pavilion p6-2352eg, Pavilion p6-2353er, Pavilion p6-2354er, Pavilion p6-2355eb, Pavilion p6-2355eo, Pavilion p6-2355ez, Pavilion p6-2356er, Pavilion p6-2359er, Pavilion p6-2360eg, Pavilion p6-2360eo, Pavilion p6-2364ea, Pavilion p6-2364eg, Pavilion p6-2365eb, Pavilion p6-2365eg, Pavilion p6-2365l, Pavilion p6-2367eg, Pavilion p6-2369eg, Pavilion p6-2370ea, Pavilion p6-2370ef, Pavilion p6-2370eg, Pavilion p6-2370jp, Pavilion p6-2370kr, Pavilion p6-2371ea, Pavilion p6-2371ef, Pavilion p6-2375ea, Pavilion p6-2375eo, Pavilion p6-2376l, Pavilion p6-2377d, Pavilion p6-2377ef, Pavilion p6-2378, Pavilion p6-2378ef, Pavilion p6-2379ef, Pavilion p6-2380ea, Pavilion p6-2380ef, Pavilion p6-2385eg, Pavilion p6-2387ea, Pavilion p6-2387eg, Pavilion p6-2388ea, Pavilion p6-2390, Pavilion p6-2390ef, Pavilion p6-2392ef, Pavilion p6-2393ef, Pavilion p6-2394ef, Pavilion p6-2394eg, Pavilion p6-2397eg, Pavilion p6-2405elm, Pavilion p6-2408el, Pavilion p6-2408es, Pavilion p6-2419, Pavilion p6-2420l, Pavilion p6-2427c, Pavilion p6-2429, Pavilion p6-2480ea, Pavilion p7-1227c, Pavilion p7-1233w, Pavilion p7-1235, Pavilion p7-1240, Pavilion p7-1241, Pavilion p7-1269c, Pavilion p7-1297c, Pavilion p7-1298c, Pavilion p7-1299c, Pavilion p7-1414, Pavilion p7-1417c, Pavilion p7-1418, Pavilion p7-1430, Pavilion p7-1436s, Pavilion p7-1439, Pavilion p7-1446s, Pavilion p7-1447c, Pavilion p7-1449, Pavilion p7-1451, Pavilion p7-1455, Pavilion p7-1467c, Pavilion p7-1490, Pavilion p7-1500t (CTO), Pavilion p7-1500z (CTO), Pavilion p7-1510, Pavilion p7-1512, Pavilion p7-1515, Pavilion p7-1517c, Pavilion p7-1519c, Pavilion p7-1520t (CTO), Pavilion p7-1529, Pavilion p7-1534, Pavilion p7-1539, Pavilion p7-1549, Pavilion p7-1587c, Pavilion Slimline 400-015d, Pavilion Slimline 400-215d, Pavilion Slimline 400-335d, Pavilion Slimline 400-336d, Pavilion Slimline 450-032d, Pavilion Slimline 450-133d, Pavilion Slimline s5-1325d, Pavilion Slimline s5-1414, Pavilion Slimline s5-1450d, Pavilion Slimline s5-1540, Pavilion Slimline s5-1554, Phoenix Desktop ENVY h9-1300t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1310d, Phoenix Desktop ENVY h9-1315t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1320t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1330, Phoenix Desktop ENVY h9-1335, Phoenix Desktop ENVY h9-1340t (CTO), Phoenix Desktop ENVY h9-1350, Phoenix Desktop ENVY h9-1351, Phoenix Desktop ENVY h9-1355, Phoenix Desktop ENVY h9-1386, Phoenix Desktop ENVY h9-1387, Phoenix Desktop ENVY h9-1390d, Phoenix Desktop ENVY h9-1421d, Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1120t (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1210t (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9-1260ez (CTO), Phoenix Desktop Pavilion HPE h9se Series, Point of Sale (POS) RP5 Retail System 5810, Point of Sale (POS) System rp5800, ProDesk 400 G1 Series SFF/MT, ProDesk 400 G2, ProDesk 405 G1 Series Microtower, ProDesk 405 G2 Series Microtower, ProDesk 490 G1 Series Microtower, ProDesk 490 G2 Series Microtower, ProDesk 600 G1 Series Microtower, ProDesk 600 G1 Series SFF/Tower, Slimline 410-010, Workstation Z220 CMT/SFF, Workstation Z230 Tower/SFF; Lenovo: Erazer X310, Erazer X315, Erazer X510, Essential H520e, Essential H530/H530s, Essential S520, Essential T4980D, H Series Desktop H30-05, H Series Desktop H30-50, H Series Desktop H50-05, H Series Desktop H50-50, H Series Desktop H50-55, IdeaCentre H515/H515s, IdeaCentre K430, IdeaCentre K450, IdeaCentre K450e, ThinkCentre E73 SFF/Tower, ThinkCentre Edge 72 Small, ThinkCentre Edge 72 Tower, ThinkCentre Edge 92 Small/Tower, ThinkCentre Edge 93/E93 (SFF/Tower), ThinkCentre M72e Small/Tower, ThinkCentre M73 / M73e Small/Tower, ThinkCentre M78 Small/Tower, ThinkCentre M79 SFF / Tower, ThinkCentre M82 Small/Tower, ThinkCentre M83 Small/Tower/SFF, ThinkCentre M92 Small/Tower, ThinkCentre M92p Small, ThinkCentre M92p Tower, ThinkCentre M93 SFF Pro/Mini Tower, ThinkCentre M93p SFF Pro/Mini Tower, ThinkCentre S500 SFF, ThinkStation E31, ThinkStation E32, ThinkStation P300 Tower / SFF; MEDION: ERAZER X5308 F Gaming PC, ERAZER X5309 F Gaming PC, ERAZER X5348 E Gaming PC; NEC: Express 5800 51Eb, Mate J ME Desktop, VALUESTAR VL150/NSW (PC-VL150NSW), VALUESTAR VL750/NSW (PC-VL750NSW); Samsung: DB Desktop DB-Z400
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.