Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology Nucleum USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6770-C-HUBC1-SR-EN
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     C-HUBC1-SR-EN
EAN/GTIN:
     740617271270
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Lebe den Augenblick™. Verwende Dein bevorzugtes Zubehör, die Maus und den Monitor auch mit Deinem neuen Notebook. Mit einem einzigen USB-C-Hub kannst Du gleichzeitig bis zu 7 Geräte verbinden, damit Deine Kreativität weiter fließen kann. Der Nucleum bietet immer eine Verbindungsmöglichkeit, egal, ob Du einen größeren Monitor verbinden oder Aufnahmen von der letzten Fotosession verschieben möchtest. Mit dem Nucleum versorgst Du Dein Apple® MacBook mit Strom, während Du gleichzeitig einen USB-Flashspeicher anschließt und ein iPhone auflädst. Durch die kompakte Größe und das integrierte Kabel wird der Nucleum zu einem perfekten Reisebegleiter für jedes Reiseziel.

Mehr Pixel
Nutzen Sie den HDMI-Port für die Ausgabe an einen 4K UHD bzw. 1080p Full-HD-Monitor - oder -Projektor.

Strom-Durchleitung
Hol Strom von Deinem iPhone®, Bluetooth-Kopfhörern oder anderen Geräten

Volle Auslastung
Möchtest Du alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig nutzen? Kein Problem, schließe alles an und werde kreativ!

Tragbar
Die praktische Größe bedeutet, dass der USB-C-Hub immer und überall dabei sein kann.

Kreative Station
Fertige Deine Aufnahmen, verschiebe und bearbeite sie, wo auch immer Du die SD- und microSD-Steckplätze verwendest.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
138.99 cm³
Breite:
127 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
14.2 mm
Gewicht:
92.39 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Versandkartonsbreite:
381 mm
Versandkartonslänge:
295.9 mm
Versandkartonshöhe:
160 mm
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
2.0
HDMI-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
120.6 mm
Verpackungstiefe:
25.4 mm
Verpackungshöhe:
207 mm
Energiequelle:
USB
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1.5 A
Produktfarbe:
Silber
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.