Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrietastatur mit USB für MultiTest HT700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-2008530
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2008530
EAN/GTIN:
     4260173660685
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Hochwertige Funktionstastatur mit integriertem Trackball für die komfortable Eingabe der Prüflings-/Kundendaten am Ort der Prüfung, kompakte Tastaturmaße für sicheren Transport im Prüfkoffer MultiTest HT700, Datenübertragung über USB-Schnittstelle, erhöhter Staub- und Spritzwasserschutz
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
false
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Display:
false
Mit Trackball:
true
Mit Maus:
false
Batteriebetrieben:
false
Anschluss für Kopfhörer:
false
Anschluss für Mikrofon:
false
Drahtlos:
false
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
30 mm
Funkreichweite:
2 m
Ausführung:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Flexibel:
false
Mit Joystick:
true
Antibakterielle Behandlung:
false
Feuchtigkeitsresistent:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, trackball keyboard, industrie tastatur, 19"-Tastatur, PC-Tastatur, Schranktastatur, Schubladen-Tastatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
2010110
ab € 1.957,15*
Sonstiges
HT Instruments
2010130
ab € 2.267,69*
Sonstiges
HT Instruments
2010100
ab € 1.572,39*
Sonstiges
HT Instruments
2010120
ab € 1.835,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.