Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstrom-Wandler AC 3000A/1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1003430 | HP30C3 Wechselstrom-Wandler AC 3000A/1V
1003430 | HP30C3 Wechselstrom-Wandler AC 3000A/1V
Artikel-Nr.:
     C6735-1003430
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1003430
EAN/GTIN:
     8033100184402
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Messbereich: 3000A, Präzision: 0.5% Ablesung, Ausgangssignal: 1V AC, Überspannungskategorie: CAT III 600V, Max. Kabeldurchmesser: 70mm, Max. Schienenabmessungen: 100x46mm oder 126x35mm
Weitere Informationen:
Strombelastbarkeit:
3000 A
Messkreiskategorie:
CAT III
Stecktechnik:
sonstige
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, ht strommeßzange, stromzangen adapter, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,57*
€ 527,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,06*
€ 477,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,33*
€ 463,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004050
ab € 362,31*
Sonstiges
HT Instruments
1004060
ab € 372,22*
Sonstiges
HT Instruments
1009501
ab € 1.076,73*
Sonstiges
HT Instruments
1010200
ab € 1.179,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.