Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-650-251 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-98-650-251
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-650-251
EAN/GTIN:
     698833090130
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Montage
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
8.2 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Drehungswinkel:
360 °
Gewicht:
2177 g
Breite:
762 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
3130 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.