Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 98-649-251 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 98-649-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-649-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-649-251 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 98-649-251 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-98-649-251
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-649-251
EAN/GTIN:
     698833090109
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Halter
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
0.7 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Minimum Bildschirmgröße:
19 "
Neigungswinkelbereich:
0 - 45 °
Kompatibilität:
Honeywell Xenon 1902H, Honeywell Xenon XP 1952H, Zebra DS8178, Zebra CS6080
Breite:
320 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
370 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.