Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Triple-Monitor Bogen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6610-98-009-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-009-216
EAN/GTIN:
     698833054835
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Triple-Monitor Bogen-Kit rüstet einen HX-Arm so auf, dass er drei Monitore halten kann, und er umfasst einen Griff, der die Positionierung vereinfacht. Er ist das perfekte Zubehör, um Ihren Blick auf mehrere Bildschirme zu erweitern und die Anpassungsmöglichkeiten des HX-Arms zu nutzen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
4.6 kg
Befestigungstyp:
Wand
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Anzahl der Display unterstützt:
3
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Gewicht:
6200 g
Warentarifnummer (HS):
85299018
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
8700 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.