Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-940-026 Multimedia Rollwagen-Zubehör Silber Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-940-026 Multimedia Rollwagen-Zubehör Silber Halter
Ergotron 97-940-026 Multimedia Rollwagen-Zubehör Silber Halter
Ergotron 97-940-026 Multimedia Rollwagen-Zubehör Silber Halter
Ergotron 97-940-026 Multimedia Rollwagen-Zubehör Silber Halter
Artikel-Nr.:
     C6610-97-940-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-940-026
EAN/GTIN:
     698833051582
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Vorteile
- Sie können Ihre LX-Tischhalterung problemlos um einen zweiten Arm ergänzen, der einen zweiten Monitor oder Laptop-Computer aufnimmt
- Kabelmanagement-Funktion ermöglicht ein Führen der Kabel unter dem Arm, wo sie nicht stören
- Einfacher Gebrauch: Einfache Installation und mühelose Bedienung
- Patentierte Constant Force™-Hebe- und Schwenkbewegungstechnologie
- Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron, womit eine jahrelange störungsfreie Höhenverstellung sichergestellt ist
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
17 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
2300 g
Typ:
Halter
Produktfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 154,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.