Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung
Ergotron 97-783 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     C6610-97-783
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-783
EAN/GTIN:
     698833039566
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Konvertieren Sie eine Einzelbildschirmhalterung, damit sich diese für zwei Displays eignet, oder vergrößern Sie die kompatiblen Displays für Ihre gegenwärtige Dual-Monitor-Lösung. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Griff sind problemlose Positionsveränderungen der Bildschirme möglich.

- Perfekte Doppelmontagelösung für 24-Zoll-Monitore.
- Lässt sich mithilfe eines Lochkreises von 50 x 50 mm oder 100 x 100 mm an vielen verschiedenen Halterungen befestigen.
- Robustes Design gewährleistet langjährige Lebensdauer.
- Verbergen und ordnen Sie Ihre Kabel: Die Monitorkabel lassen sich ordentlich und praktisch hinter den Monitoren verlegen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
16.4 kg
Befestigungstyp:
Wand
Maximale Bildschirmgröße:
26 "
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Anzahl der Display unterstützt:
2
Drehungswinkel:
360 °
Gewicht:
2721 g
Breite:
740 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
100 mm
Warentarifnummer (HS):
85299018
Verpackungshöhe:
790 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Paketgewicht:
3800 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.