Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 61-080-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 61-080-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 61-080-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 61-080-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Ergotron 61-080-085 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     C6610-61-080-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-080-085
EAN/GTIN:
     698833037654
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Workstation mit sehr niedrigem Profil, die von einer Sitz- auf eine Stehposition und umgekehrt eingestellt werden kann: Mit einer Aufbewahrungstiefe von nur 15,2 cm ist dies die perfekte Lösung für kleine Patientenzimmer.

Bewegen Sie das gesamte System (Monitor, Tastatur, Maus und Scanner) in einer einzigen Bewegung. Die ausziehbare und rückneigbare Tastaturablage sorgt für mehr Komfort, während die Schwenkfunktion für Monitor und Tastatur zu einer besseren Interaktion zwischen Patienten und medizinischem Personal beiträgt.

- Seitliche Schwenkbarkeit von Tastatur und Monitor fördert die Interaktion zwischen Patient und medizinischem Personal während des Datenzugriffs
- Sitz-Steh-Höheneinstellung verbessert den Arbeitskomfort sowie eine ergonomische Arbeitsweise und sorgt für eine einfache Höhenanpassung an verschiedene Benutzer
- Systemtiefe bei eingeklappter Tastatur nur 15,2 cm
- Ergonomische, rückneigbare Tastaturablage mit Mausablage links oder rechts ermöglicht neutrale Haltung bei der Dateneingabe
- Bequeme Einstellung durch patentiertes CF-Lift-System, dadurch leichtgängig und langlebig; auch für Touch-Screen geeignet
- Qualitativ hochwertige Konstruktion sorgt für langandauernde Beständigkeit
- Kabelmanagementsystem verdeckt und organisiert Kabel und sorgt für einfache Reinigung
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
14.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (min):
152 mm
Abstand zur Wand (max):
152 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 460 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 10 °
Schwenkbereich:
0 - 50 °
Einstellbare Regale:
Ja
Anzahl enthaltener Regale:
2
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Gewicht:
13500 g
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
18.5 mm
Paketgewicht:
16000 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,39*
€ 964,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,13*
€ 946,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,81*
€ 927,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,79*
€ 899,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.