Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series LX DESK MOUNT LCD MONITOR ARM TALL POLE 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     832-437482
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-537-224
EAN/GTIN:
     698833089837
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Finden Sie die für Sie optimale Ansicht, sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und entdecken Sie Ihre produktivste Seite, dank des LX Desk-Monitorarms, mit hoch angebrachter Stange. Die höhere Stange sprengt sämtliche Grenzen - sie bietet mehr Reichweite über Ihrer Arbeitsfläche und verbessert die Sicht. Positionieren Sie Ihren Bildschirm dort, wo Sie ihn für das jeweilige Projekt benötigen, und gewinnen Sie so einen Raum voller Möglichkeiten zurück, indem Sie die Halterung zusammenklappen und sie während einer dringend benötigten Bildschirmpause zur Seite schieben.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
11.3 kg
Montage:
Klemme
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 33 mm
Neigungswinkelbereich:
0 - 75 °
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
360 °
Drehungswinkel:
360 °
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 158,58*
€ 195,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 196,42*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 196,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 197,66*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 167,48*
€ 201,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.