Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Dual Monitor Arm 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-518-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-518-216
EAN/GTIN:
     698833063745
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-360 - 360 °
Gewicht:
4800 g
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
394 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
6800 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.