Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank
Ergotron MX Series Desk Monitor Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-508-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-508-216
EAN/GTIN:
     698833063738
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Add style to your dual monitor desk without sacrificing functionality. The sleek and lightweight MXV incorporates a modern V-shaped design with proven engineering to create a stable yet flexible platform for your side-by-side screens. This model includes an under mount c-clamp, which features a cleaner look and requires less space for attachment under the edge of the desk’s surface.

With a slim profile, MXV offers 13" (33 cm) of integrated height adjustment, integrated tilt and more—all on a convenient swivel base. The arm’s adjustability helps increase viewing comfort, while its upscale finish leaves a stylish impression.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-180 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-180 - 180 °
Gewicht:
2500 g
Verpackungsbreite:
880 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
6900 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.