Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     128-CG66857
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-505-224
EAN/GTIN:
     698833076189
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Schrauben
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
BIFMA 2 level
Gewährleistungsfrist:
10 Jahr(e)
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 330 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Anti-Kollision:
Ja
Gewicht:
2200 g
Verpackungsbreite:
875 mm
Verpackungstiefe:
238 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
3800 g
Mindestbestellmenge:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Stahl
Ausrichtung:
Landschaftsportrait
Einfache Installation:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,30*
€ 174,38*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 174,55*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 180,07*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,47*
€ 184,13*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 155,08*
€ 191,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.