Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Extension


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Extension
Ergotron LX Extension
Ergotron LX Extension
Artikel-Nr.:
     C6610-45-289-026
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-289-026
EAN/GTIN:
     698833020052
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Fügen Sie eine zweite Verlängerung Ihrem LX Arm hinzu und erhöhen Sie seine Reichweite um 23cm.

- Erhöht die Reichweite eines LX Arm
- Polierte Aluminium-Metall-Konstruktion bietet längere Lebensdauer und verbesserte Ästhetik
- Fügt einen anderen Gelenkpunkt für mehr Justageflexibilität hinzu
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
100 x 60 x 310 mm
Paketgewicht:
600 g
Material:
Aluminium
Gewicht:
498 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.