Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Ergotron LX Series LX Wall Monitor Arm
Artikel-Nr.:
     C6610-45-243-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-243-216
EAN/GTIN:
     698833053579
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Robuste Konstruktion aus poliertem Aluminium! Hält nachweislich zehn Mal länger als vergleichbare Produkte anderer Marken und kostet nur etwa den halben Preis. Positionieren des Monitors mit einem Finger-touch. Die Constant Force Lift- und Pivottechnologie erlaubt leichtes Verstellen des Monitors in jede gewünschte Position. Auf. Ab. Vor. Zurück. Maximaler Komfort beim Positionieren des LCD oder LCD-TV.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
20 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
11.3 kg
Montage:
Schrauben
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
640 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 33 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
5 - 75 °
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
360 °
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Anzahl der Arme:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Garantiezeit:
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
ETL
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
2500 g
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Aluminium
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.