Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron Neo Flex Dual Monitor Lift Stand 62,2 cm (24.5") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-33-396-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-396-085
EAN/GTIN:
     698833043440
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Preiswerter höhenverstellbarer Standfuß für zwei Monitore für maximale Produktivität und höchsten Komfort. Dank der parallelen Nutzung eines zweiten Monitors können Sie effizienter mehrere Anwendungen zeitgleich nutzen und sparen somit unnötige Arbeitsgänge. Die stufenlose Höhenverstellung bietet dabei maximalen ergonomischen Komfort.

Vorteile
Produktivitätssteigerung bei geringen Mehrkosten: Studien zufolge steigen Effizienz und Produktivität durch den Einsatz von Mehrschirmlösungen
Mehr Ergonomie am Arbeitsplatz durch leichtgängige Einstellung der Monitorhöhe
Durch parallele Darstellung von Anwendungen und Dokumenten müssen die Benutzer nicht mehr zwischen den Anwendungen hin- und herwechseln
Platz sparende Konstruktion
Integrierte Schwenkfunktion ermöglichen eine Drehung um 360 Grad
Portrait- / Landscapefunktion
Patentierte Lift- und Pivottechnologie für leichtgängige Einstellungen ohne Knöpfe oder Hebel
13cm stufenlose Höhenverstellung ermöglicht ergonomische Anpassung für die meisten Benutzer
Einfache Installation und Anwendung
Elegantes Design für komfortable Bildschirmarbeit auch in Umgebungen mit geringem Platzangebot
Zubehör zur Kabelführung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
6.4 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24.5 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 127 mm
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Projektionsflächenkapazität:
22 "
Lift:
12.7 cm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
620 x 224 x 426 mm
Montageschnittstelle:
VESA
Gewicht:
7200 g
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
9500 g
Gewicht (imperial):
18.3 Pfund
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.