Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Codierte Sicherheitsschalter
>
Artikel
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LM, Ersatzbetätiger, Mastercode, 1000 N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C658-941522
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
941522
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
codierte sicherheitsschalter
Ersatzbetätiger für RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LM, Mastercode, 1000 N
... >
ZANDER
>
SAFETY
>
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe:
RFID-Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Magnetzuhaltung
,
Prozesssicherheit
,
EN ISO 14119
,
Zander
,
Mastercode
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LM, 5m Kabel, Mastercode, 1000 N
Zander
941520
€ 352,16*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LM, M12-Stecker, Mastercode, 1000 N
Zander
941521
€ 371,81*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LU, 5m Kabel, Unicode, 1000 N
Zander
941523
€ 352,16*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-LU, M12-Stecker, Unicode, 1000 N
Zander
941524
€ 371,12*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-SM, 5m Kabel, Mastercode, 1500 N
Zander
941525
€ 431,27*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-SM, M12-Stecker, Mastercode, 1500 N
Zander
941526
€ 442,44*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-SU, 5m Kabel, Unicode, 1500 N
Zander
941528
€ 432,34*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZ-SU, M12-Stecker, Unicode, 1500 N
Zander
941529
€ 447,67*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LM, M12-Stecker, Mastercode, 600 N
Zander
941501
€ 469,02*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LU, 5m Kabel, Unicode, 600 N
Zander
941503
€ 451,64*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LU, M12-Stecker, Unicode, 600 N
Zander
941504
€ 474,78*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SM, 5m Kabel, Mastercode, 1100 N
Zander
941505
€ 527,40*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SM, M12-Stecker, Mastercode, 1100 N
Zander
941506
€ 543,18*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SU, 5m Kabel, Unicode, 1100 N
Zander
941508
€ 446,90*
Ähnlich
RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-SU, M12-Stecker, Unicode, 1100 N
Zander
941509
€ 543,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.