Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LU, 5m Kabel, Unicode, 600 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild ZCode-MZE
Produktbild ZCode-MZE
Frontbild ZCode-MZE
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-941503
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     941503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Schalter
Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Magnetzuhaltung

RFID Magnetzuhaltung ZCode-MZE-LU, 5m Kabel, Unicode, 600 N


ZCode-MZ ist eine manipulationssichere Sicherheitszuhaltung für die Prozess-Sicherheit im Maschinen und Anlagenbau, der sowohl Magnet- als auch RFID-Technologie verwendet. Dieses zweikanalige und diversitäre Prinzip ermöglicht den maximalen Manipulationsschutz. Eine Aktivierung kann nur durch den zugehörigen Betätiger erfolgen. Bis zu 20 Module an eine handelsübliche Sicherheitssteuerungen oder ein Sicherheitsrelais.
  • 2NC/1NO
  • Unicode (Aktivierung über einen zugehörigen Betätiger)
  • 5m Kabel
  • Zuhaltekraft 600 N
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69k
  • inkl. Betätiger
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
DC 24 V; +/- 10%, max. 50 mA
Zuhaltekraft:
600 N
Anzahl Halbleiterausgänge:
2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
Schaltleistung:
DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest
Mittenversatz Magnet:
5 mm
Schaltabstand maximal:
1 mm schließen / 10 mm öffnen
Gehäusematerial:
Edelstahl (316)
Temperaturbereich:
von -25 °C bis +40 °C
Abmessungen:
64 x 37 x 96
Zulassungen:
TÜV Rheinland Functional Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 451,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,65*
€ 488,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,29*
€ 472,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,36*
€ 456,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
941520
€ 352,16*
Ähnlich
Zander
941521
€ 371,81*
Ähnlich
Zander
941523
€ 352,16*
Ähnlich
Zander
941524
€ 371,12*
Ähnlich
Zander
941525
€ 431,27*
Ähnlich
Zander
941526
€ 442,44*
Ähnlich
Zander
941528
€ 432,34*
Ähnlich
Zander
941529
€ 447,67*
Ähnlich
Zander
941501
€ 469,02*
Ähnlich
Zander
941504
€ 474,78*
Ähnlich
Zander
941505
€ 527,40*
Ähnlich
Zander
941506
€ 543,18*
Ähnlich
Zander
941508
€ 446,90*
Ähnlich
Zander
941509
€ 543,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.