|  |
 |
| Artikel-Nr.: C658-941155 Herst.-Nr.: 941155 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Codierter RFID-Sensor ZCode-LR mit M12-Stecker ZCode-LR ist ein manipulationssicherer, berührungsloser Sicherheitsschalter für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau der sowohl Magnet- als auch RFID-Technologie verwendet. Dieses zweikanalige und diversitäre Prinzip erhöht nochmals Ihre Sicherheit. Bis zu 20 ZCode-PR Module können in Reihe an ZANDER Sicherheitsrelais oder eine ZANDER Sicherheitssteuerung angeschlossen werden. - vollständig staub- und wassergeschützt
Weitere Informationen:  |  | Stromversorgung: | DC 24 V; +/- 15%, max. 50 mA | Anzahl Halbleiterausgänge: | 2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang | Schaltleistung: | DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest | Schaltabstand empfohlen, maximal: | 5mm, 10 mm schließen / 22 mm öffnen | Gehäusematerial: | Rotes PES (Polyester) | Temperaturbereich: | von -25 °C bis +80 °C | Abmessungen: | 88 x 25 x 13 mm | Zulassungen: | TÜV Rheinland Baumuster geprüft |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RFID-Schalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, magnetischer Sicherheitsschalter, berührungslos, EN ISO 14119, Zander, Unicode, Zander Aachen, Industrieelektronik |
|  |  |
| |