| |
|
| Artikel-Nr.: C658-940124 Herst.-Nr.: 940124 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Codierter Magnet-Sicherheitsschalter ZCode-PC 5 m Kabel ZCode-PC ist ein manipulationssicherer, codierter Magnet-Sicherheitsschalter mit Transistorausgang. Eine Aktivierung kann nur vom zugehörigen Betätiger erfolgen. ZCode-PC wird selbstüberwachend über zwei Kanäle mit Querschlussüberwachung an ein ZANDER-Not-Aus-Relais angeschlossen. - vollständig staub- und wassergeschützt
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | DC 24 V; +/- 15%, max. 50 mA | Anzahl Halbleiterausgänge: | 2 kontaktlose Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang | Schaltleistung: | DC 24 V; max. 200 mA; kurzschlussfest | Schaltabstand empfohlen, maximal: | 5mm, 10 mm schließen / 22 mm öffnen | Gehäusematerial: | Rotes PES (Polyester) | Temperaturbereich: | von -25 °C bis +80 °C | Abmessungen: | 50 x 25 x 13 mm | Zulassungen: | TÜV Rheinland Baumuster geprüft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Magnetschalter, magnetischer Sicherheitsschalter, Edelstahl, berührungslos, codiert, EN ISO 14119, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik |
| | |
| |