Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Relais SR7C 24V inkl steckbarer Zugfederklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR7C
Produktbild SR7C
Frontbild SR7C
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-475242
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     475242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Relais SR7C


SR7C ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit sieben sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Einsatzgebiete des SR7C sind die ein- oder zweikanalige Not-Halt-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung an Maschinen und Anlagen.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 45 mm breit
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
  • inkl. steckbarer Doppel-Zugfederklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
7
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: not-aus-relais zander, not aus erweiterungsmodul, Sicherheitsrelais, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Schutztürwächter, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,32*
€ 325,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,69*
Ähnlich
Zander
472413
ab € 188,18*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 138,16*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 127,88*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,08*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,15*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 193,70*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 177,27*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,46*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,58*
Ähnlich
Zander
472191
ab € 160,83*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,66*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.