Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Verzögerungsmodul SR4C 24V 2un-/2verzögerter Kontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR4C
Produktbild SR4C
Frontbild SR4C
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-474222
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     474222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicheres Verzögerungsmoduls SR4C


SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile einer Anlage in einer Notsituation schnell undsicher ausgeschaltet werden. Mit diesem Verzögerungsmodul können gleichzeitig andere Stromkreise noch bis zu 30 Sekunden mit Spannung versorgt werden, um beispielsweise ein Werkzeug in die Ruheposition zu bewegen oder ein Abbremsen von nachlaufenden Teilen durchzuführen.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
  • inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0 (unverzögert), 1 (verzögert)
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2 unverzögerte und 2 verzögerte
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: Verzögerungsmodul, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Not-Aus-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Halt, Safety-Relais, Relais, Zeitverzögerung, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
474150
ab € 144,39*
Ähnlich
Zander
474152
ab € 134,77*
Ähnlich
Zander
474170
ab € 202,29*
Ähnlich
Zander
474173
ab € 184,03*
Ähnlich
Zander
474162
ab € 116,72*
Ähnlich
Zander
475222
ab € 223,56*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 212,25*
Ähnlich
Zander
474410
ab € 205,61*
Ähnlich
Zander
474413
ab € 194,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.