Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Relais SRLC 24V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckbarer Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SRLC
Produktbild SRLC
Frontbild SRLC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-474162
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     474162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Relais SRLC


SRLC ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SRLC sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
  • inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.3, PL d, SIL CL2
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, not-aus-relais zander, Sicherheitsrelais, Safety, Sicherheitslogik, Not Halt, Safety-Relais, Schutztürwächter, Relais, Sicherheitsschalter, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
474150
ab € 144,03*
Ähnlich
Zander
474152
ab € 135,64*
Ähnlich
Zander
474170
ab € 200,58*
Ähnlich
Zander
474173
ab € 183,72*
Ähnlich
Zander
475162
ab € 117,02*
Ähnlich
Zander
474222
ab € 218,29*
Ähnlich
Zander
474232
ab € 219,94*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,58*
Ähnlich
Zander
474410
ab € 205,34*
Ähnlich
Zander
474413
ab € 194,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.