Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach-Relais-Modul DSRC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild DSRC4
Produktbild DSRC4
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-459031
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     459031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface relais

4-fach-Relais-Modul DSRC4


DSRC4 dient als Leistungsschnittstelle mit galvanischer Trennung zwischen Steuer- und Lastkreisen an an Maschinen und Anlagen. Es enthält jeweils vier voneinander unabhängige Relais mit LED-Anzeige. Dadurch ergibt sich gegenüber Einzelkomponenten ein erheblich reduzierter Platzbedarf - vier Schnittstellen benötigen nur 22,5 mm, d.h. 5,6 mm je Schnittstelle.
  • 4 Relais-Interface in einem Gehäuse
  • nur 5,6 mm / Schnittstelle
  • LED-Anzeige für jeden Kanal
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
DC 24V, +15/-10%
Eingangswiderstand (ADC24V-Eingang):
1500 Ohm
Ausgang:
4 Schließer AC 250 V
Weitere Suchbegriffe: Relais-Modul, galvanische Trennung, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
453014
€ 103,66*
Ähnlich
Zander
453011
€ 81,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.