Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Modul DSRC1, ADC 24 V Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild DSRC1
Produktbild DSRC1
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-453011
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     453011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais-Modul
galvanische Trennung
Zander
Zander Aachen

Relais-Modul DSRC1


DSRC1 dient als Leistungsschnittstelle mit galvanischer Trennung zwischen Steuer- und Lastkreisen an an Maschinen und Anlagen. Es besitzt einen 2-poligen Relaisausgang und eine LED-Anzeige.
  • kompakte Abmessungen - nur 22,5 mm breit
  • hohe Ausgangschaltleistung
  • LED-Anzeige
  • Eingangsspannung ADC 24 V
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
ADC 24 V
Eingangswiderstand (ADC24V-Eingang):
1000 Ohm
Leistungsaufnahme (AC 230V- Eingang):
< 1,0 VA
Ausgang:
2 Wechselkontakte AC 250 V
Weitere Suchbegriffe: Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
459031
€ 146,33*
Ähnlich
Zander
453014
€ 103,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.