|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6451-981-XXXL Herst.-Nr.: 981-XXXL EAN/GTIN: 4059276047628 |
| | |
|
|  |  |
 | Warnschutz-Softshell Jacke, neonorange / schwarz, Softshellmaterial ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial, thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte, Reflexmaterial vorne, hinten, an den Schultern und Ärmeln, angenehm durch das Fleecematerial im Innern der Jacke zu tragen, verstellbarer Ärmelsaum, abnehmbare, größenregulierbare Kapuze, 2 Taschen über dem Saum, 2 Brusttaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h Weitere Informationen:  |  | Größe: | XXXL | Farbe: | neonorange | Material: | 100% Polyester Softshell - 3-Lagen Laminat, 100% Polyester Micro-Fleece | Bekleidungsfeatures: | Abtrennbare Kapuze, Kapuze, Reflexstreifen, Warnschutz, Windabweisend, Winddicht | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen | EN ISO 20471 Warnschutz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |