|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6451-970-S Herst.-Nr.: 970-S EAN/GTIN: 4059276034970 |
| | |
|
|  |  |
 | Diese Warnschutzjacke ist wind- und wasserdicht, Ärmel abnehmbar, Reflexstreifen, mit Schulterreflex, Nähte geschweißt, Kapuze im Kragen integriert, fleecegefütterter Kragen, Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund, Strickbund am Saum, mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen:  |  | Größe: | S | Farbe: | neonorange | Material: | 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet | Lieferbare Größen: | S - XXL | Verpackung: | 1 Stück / 20 Stück im Karton | Norm: | EN ISO 20471:2013 Klasse 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, warnschutzjacke orange grau, fliegerjacke, 970, Jacke, Warnschutz, Arbeitsjacke, Schutzjacke |
|  |  |
| |