Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6451-920752 Herst.-Nr.: 920752 EAN/GTIN: 4059276027989 |
| | |
|
| | |
| Armschoner aus Baumwolle, ca. 52 cm lang, dunkle Farben (das abgebildete Farbmuster ist ein Beispiel), Gummizug an beiden Enden, sicherer Sitz durch Klettverschluss am Oberarm, atmungsaktiv, geeignet als Schmutz- und Farbspritzerschutz z.B. für Montage, Chemie und Lackierbetriebe Weitere Informationen: | | Länge: | 52 cm | Farbe: | dunkel | Material: | Baumwolle | Verpackung: | 2 Stück / 200 Stück im Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6451 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,21* | € 2,53* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,00* | ab € 3,94* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6451 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6451 | | Versand: Lager 6451 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6451 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|