Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO FIT® Gesichtsschutzvisier "Panorama", Visier, ohne Kopfhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-38101
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     38101
EAN/GTIN:
     4059276031849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Visiere
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Panorama Kopfschutzschild, klar, passend für Panorama Kopfschutzhalterung (Art: 35001) und Kopfhalterung Panorama H (Art.-Nr. 38001), leicht auszutauschen, Stärke: 2 mm, Maße 240x245 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
240 x 245 mm
Farbe:
klar
Material:
Polycarbonat
Verpackung:
1 Stück / 50 Stück im Karton
Norm:
Kategorie II EN 166:2011, opt. Klasse 1, BT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
38001
ab € 5,35*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
35002
ab € 10,07*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
35001
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.