| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-35002 Herst.-Nr.: 35002 EAN/GTIN: 4059276031948 |
| | |
|
| | |
| Kopfhalterung Panorama Plus, mit Kopfschutzschild, sicherer und widerstandsfähiger Gesichtsschutz mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube, durch Drehraster verstellbar - sehr komfortabel und einfach, stufenloser Hochklappmechanismus, robustes Kopfband, austauschbare Scheiben-Funktion, Panorama Plus Kopfschutzschildgröße 240 x 240 mm, leicht auszutauschen, dank Scheibenabrundung im Kinnbereich mehr Schutz vor auftreffenden Spritzern, Funken und Splittern, Stärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 240 x 240 mm | Farbe: | schwarz / klar | Material: | Kunststoff / Polycarbonat | Verpackung: | 1 Stück / 10 Stück im Karton | Norm: | Kategorie II EN 166:2011, opt. Klasse 1, BT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |