| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-2111-XL Herst.-Nr.: 2111-XL EAN/GTIN: 4059276058129 |
| | |
|
| | |
| Das Warnschutz T-Shirt bietet Warnwirkung und UV-Schutz in einem. Die Warnschutzkleidung ist nach EN ISO 13688:2013 (allgem. Anforderungen), EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2 (Warnschutz) und EN 13758-2:2003+A1:2006 (UV-Schutz 40+) zertifiziert. In ergänzenden, offiziellen Tests wies das Material sogar einen UPF (UV-Schutz) von 50+ aus. Die Testung erfolgte unter 25 Waschzyklen, der UV-Schutz blieb dabei erhalten. Die auflaminierten, segmentierten Reflexstreifen (umlaufend um Körper, Arme sowie über die Schulterpartien) sind dehnbar, nahtfrei und engen dadurch auch bei kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite des Kleidungsstücks besonders weich und komfortabel. Das Material aus natürlichen Rohstoffen sorgt zudem für geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Der botanische Ursprung der TENCEL™ Cellulosefaser definiert einen neuen Standard in Punkto Nachhaltigkeit. Das Material ist OEKO-TEX® zertifiziert und besonders für Allergiker geeignet. V-Ausschnitt und Ärmel sind mit farbig abgesetzten Strickbündchen versehen. Eine aufgesetzte Tasche sorgt für eine sichere Aufbewahrung. Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,17m² (z.B. bis 25cm x 30cm vorne und 25cm x 30cm hinten) Ein gravierender Vorteil, wenn eine Personalisierung ohne Einfluss auf die Warnschutzwirkung gewünscht wird. Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | neongelb | Material: | Polyester | TENCEL™ | Gramatur: | 180 | Pflegehinweise: | 40°C- Schonwaschgang, Keine chemische Reinigung möglich, Nicht bleichen!, Trocknen im Trockner nicht möglich, Nicht bügeln! | Lieferbare Größen: | S - XXXL | Verpackung: | 1 Stück / 25 Stück im Karton | Norm: | EN 20471 Kategorie Klasse 2, EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen | EN 13758-2 UV-Schutz | EN ISO 20471 Warnschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt gelb xl, t-shirt uv, warnschutz t-shirt gelb, 2111, Warnshirt, Poloshirt, T-Shirt, Warnschutz, Shirt |
| | |
| |