Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helm Kapselgehörschutz PRO FIT® "Protec 29" schwarz/gelb, SNR 29 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-180
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     180
EAN/GTIN:
     4059276007042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel pro fit
Helm Gehörschutz Protect 29, SNR 29 db (A), 30 mm Adapter - universal passend, hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck, Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung - stufenlos verstellbar, flache Dämmkurve für beste Kommunikation, leicht gepolsterter Kopfbügel, ergonomische Kapseln, lange tragbar, hoher Dämmwert
Weitere Informationen:
SNR Wert:
SNR-29 dB
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Verpackung:
1 Paar / 20 Paar im Karton
Norm:
EN 352-3
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Helmgehörschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156614
ab € 15,97*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156611
ab € 15,86*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156613
ab € 15,94*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156615
ab € 15,83*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156612
ab € 15,85*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
156610
ab € 15,96*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
599412
ab € 5,90*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
599413
ab € 6,44*
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
599411
ab € 5,90*
Zubehör
PROMAT
4000370262
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000370260
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000370309
ab € 3,93*
Zubehör
PROMAT
4000370263
ab € 3,90*
Zubehör
PROMAT
4000370261
ab € 3,93*
Zubehör
PROMAT
4000370259
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.