Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl, Besucherstuhl Sedus meet chair rot (Vierbein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl, Besucherstuhl Sedus meet chair rot (Vierbein)
Stapelstuhl, Besucherstuhl Sedus meet chair rot (Vierbein)
Stapelstuhl, Besucherstuhl Sedus meet chair rot (Vierbein)
Milieu Bild von mt222undmt902
Stapelstuhl, Besucherstuhl Sedus meet chair rot (Vierbein)
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-mt-222/004
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     mt-222/004
EAN/GTIN:
     4049694001654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

SEDUS MEET CHAIR

  • Sedus meet chair ein prämierter Designstuhl für den Einsatz in Bistros, Kantinen, Veranstaltungsräumen oder Zuhause.
  • Das Modell in rot mit filigran verchromten Vierfußgestell überzeugt aus formaler, als auch funktionaler Hinsicht
  • Bis zu 10 Modellen stapelbar.
  • Die Sitzschale ist ergonomisch geformt und im Kern glasfaserverstärkt.
  • Dadurch resultiert eine langfristig hohe Flexibilität, als auch Festigkeit im Rückenbereich.
  • Das empfohlene Benutzergewicht liegt bei 110 kg (150 kg bei nicht dauerhafter Nutzung). 
  • Die haptisch angenehme Oberfläche bleibt schlierenfrei und ist pflegeleicht.
  • Sedus meet chair entspricht höchsten Sicherheits- und Umweltanforderungen: GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH (DIN EN 16139), Schadstoffgeprüft und GREENGUARD.
  • Qualitätsanforderungen – Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitztiefe:
450 mm
Sitzbreite:
410 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Gestellart:
Vierbein
Gestellmaterial:
Stahl
stapelbar:
ja bis zu 10 Modelle
Belastbarkeit:
bis 110 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
mt-222/002
ab € 184,86*
Ähnlich
Sedus
mt-222/005
ab € 185,15*
Ähnlich
Sedus
mt-222/003
ab € 184,67*
Ähnlich
Sedus
mt-222/001
ab € 183,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.