| |
|
| Artikel-Nr.: C6281-em-821/512 Herst.-Nr.: em-821/512 EAN/GTIN: 4049694005102 |
| |
|
| | |
| Der Drehstuhl se:motion net überzeugt mit seiner Formensprache und der luftdurchlässigen Strickmembran. Er bringt genau die Leichtigkeit mit, die für spontanes, flexibles Arbeiten gefragt ist. Dabei sorgt das einzigartige, kinematische Bewegungskonzept für den bewährten Sitzkomfort, der sich ganz ohne Einstellungsaufwand ergibt. se:motion net passt an den klassischen Büroarbeitsplatz, in Co-Working-Bereiche und auch ins Home-Office. Das Modell in Lichtgrau mit schwarzem Polster und Membran in petrol wirkt modern und freundlich.
- Einzigartiges, kinematisches Bewegungskonzept erfordert keine Einstellung des Anlehndrucks. - Stufenlose Höhenverstellung und höhenverstellbare Armlehnen. - Bequemes Sitzpolster und luftige Strickmembran an der Rückenlehne für angenehmes Sitzgefühl. - Großzügiger Öffnungswinkel nach hinten. - Weiche Rollen für harten Boden. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Stoffbezug schwarz; 100% Polyester; Scheuertouren 100.000 Martindale | Rückenlehne: | 3-D Strick-Membran in petrol (luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht); Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an; Rückenlehnen-Öffnungswinkel von 23° ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit; Arretierung möglich | Alleinstellungsmerkmal: | Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik; Zwei leicht erreichbaren Bedienelementen (Höhe + Arretierung); Weitere ergonomische Einstellungen nimmt der Bürostuhl automatisch vor | Sitzhöhenverstellung: | Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder; Höhenverstellung 420 - 525 mm | Armlehnen: | höhenverstellbar, ergonomisch geformt aus Kunststoff, Höhenverstellung 70 mm (200 - 270 mm), lichte Weite 495 mm | Sitz: | ergonomisch geformte Sitzschale; anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante; Polsterdicke 52 mm | Fuß: | 5-Fußuntergestell aus Kunststoff in schwarz (RAL 9011); weiche Rollen für harten Boden; Rollenfarbe schwarz/grau mit Durchmesser 65 mm | Klassifizierung: | Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1:2020 | Benutzergewicht: | Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg | Made in Germany: | JA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl sedus mit armlehne, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl mit armlehnen, se:motion net, lichtgrau, Designerstuhl, Sedus |
| | |
| |