Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Sedus se:motion net Drehstuhl mit Netzmembran schwarz mit Armlehnen
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-em-821/001
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     em-821/001
EAN/GTIN:
     4049694003849
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

se:motion net :
se:motion net ist ein ergonomischer Bürodrehstuhl, der mit Einfachheit in der Anwendung und gutem Sitzkomfort sowie einer Rückenlehne mit einer luftdurchlässigen Strickmembran überzeugt. Neben dem leichten E rscheinungsbild dank membranbespannter Rückenlehne zeichnet sich se:motion net durch sein einzigartiges, kinematisches Bewegungskonzept aus.

Er bringt genau die Leichtigkeit mit, die für spontanes, flexibles Arbeiten gefragt ist. Dabei sorgt das einzigartige, kinematische Bewegungskonzept für den bewährten Sitzkomfort, der sich ganz ohne Einstellungsaufwand ergibt. se:motion net passt an den klassischen Büroarbeitsplatz, in Co-Working-Bereiche und auch ins Home-Office.

Das Modell in Schwarz mit schwarzem Polster und Membran ist zeitlos und schick.

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoffbezug schwarz; 100% Polyester; Scheuertouren 100.000 Martindale
Rückenlehne:
3-D Strick-Membran in schwarz (luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei, pflegeleicht); Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dem Nutzer bzw. Körpergewicht automatisch an; Rückenlehnen-Öffnungswinkel von 23° ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit; Arretierung möglich
Alleinstellungsmerkmal:
Innovatives kinematisches Bewegungskonzept ohne Mechanik; Zwei leicht erreichbaren Bedienelementen (Höhe + Arretierung); Weitere ergonomische Einstellungen nimmt der Bürostuhl automatisch vor
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlose Höhenverstellung per Gasfeder; Höhenverstellung 420 - 525 mm
Armlehnen:
höhenverstellbar, ergonomisch geformt aus Kunststoff, Höhenverstellung 70 mm (200 - 270 mm), lichte Weite 495 mm
Sitz:
ergonomisch geformte Sitzschale; anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante; Polsterdicke 52 mm
Fuß:
5-Fußuntergestell aus Kunststoff in schwarz (RAL 9011); weiche Rollen für harten Boden; Rollenfarbe schwarz/grau mit Durchmesser 65 mm
Klassifizierung:
Klassifizierung als Bürodrehstuhl Typ B gemäß DIN EN 1335-1:2020
Benutzergewicht:
Empfohlen für ein Benutzergewicht bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,71*
€ 450,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
em-821/005
ab € 309,88*
Ähnlich
Sedus
em-821/006
ab € 272,80*
Ähnlich
Sedus
em-821/007
ab € 310,02*
Ähnlich
Sedus
em-821/008
ab € 272,39*
Ähnlich
Sedus
em-821/003
ab € 310,49*
Ähnlich
Sedus
em-821/004
ab € 270,86*
Ähnlich
Sedus
em-821/002
ab € 272,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.